พัดลม DC ซีรีย์ EATON 9000X
พัดลม Eaton 9000X Series DC ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดฮีทซิงค์ที่ถูกปิดกั้นโดยการเป่าลมอัดออกจากระบบและป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่สำคัญ
คุณสมบัติ
- มีชุดควบคุมพัดลมที่ช่วยให้ควบคุมพัดลมระบายความร้อนของ SVX9000 / SPX9000 การตั้งค่าพัดลมที่ผู้ใช้ควบคุมสี่แบบ (ต่อเนื่อง, อุณหภูมิ, เริ่มครั้งแรก และ CALC TEMP) พร้อมใช้งานเพื่อให้พัดลมทำงานตามความต้องการที่ต้องการ
- นอกจากนี้ยังมีสถานะ RUN เริ่มต้นที่ช่วยให้พัดลมเหล่านี้ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
พัดลม DC คืออะไร?
พัดลมระบายความร้อนของ Eaton เหมาะสมที่จะควบคุมด้วยไฟฟ้ากระแสตรง เนื่องจากต้องใช้แรงบิดในการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย และให้โหลดเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น
จุดประสงค์ของการตั้งค่าอุณหภูมิในพัดลมระบายความร้อนของ Eaton คืออะไร?
การตั้งค่าอุณหภูมิขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวเครื่อง พัดลม (ในกรณีดังกล่าว) จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิฮีทซิงค์ถึง 60 องศาเซลเซียส พัดลมจะได้รับคำสั่งหยุดเมื่ออุณหภูมิฮีทซิงค์ลดลงถึง 55 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม พัดลมยังคงทำงานประมาณหนึ่งนาทีหลังจากได้รับการหยุด คำสั่งหรือการเปิดเครื่อง รวมถึงหลังจากเปลี่ยนค่าจาก 'ต่อเนื่อง' เป็น 'อุณหภูมิ'
ฟังก์ชั่น First Start ของพัดลมระบายความร้อนคืออะไร?
หลังจากคำสั่งเปิดเครื่อง พัดลมจะหยุดทำงานจนกว่าจะได้รับคำสั่งรัน ทำให้พัดลมทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะทำในระบบบัส DC ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้พัดลมระบายความร้อนโหลดตัวต้านทานการชาร์จในขณะเปิดเครื่อง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยและแก้ว
- เครื่องทดสอบการบดอัดดิน
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว
- ตัวยึดแหวน
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- MICRO 100 Quick Change Boring Tool ความลึก 230 นิ้ว
- WALTER TOOLS เม็ดมีดคาร์ไบด์ RDGT
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน 3 ถึง 150A ช่วงการตรวจจับแอมป์
- AMS Quick Connect ที่จับแบบไขว้
- DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิขนาด 3 นิ้ว
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 120V
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยเหล็กชนิดเบื่อขนาด ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- DAYTON หน่วยกระบอกไฮดรอลิก
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 60
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์โมดูลาร์ CH Series, ไฟแสดงหน้าต่าง EasyID