EATON A200 Series NEMA ชุดแปลงคอยล์ควบคุมมอเตอร์ DC
Eaton A200 Series NEMA motor control ชุดแปลงขดลวด DC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลงระบบควบคุมมอเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟ AC เป็น DC ได้อย่างง่ายดาย ชุดประกอบด้วยขดลวด DC ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและคำแนะนำโดยละเอียด ขดลวดไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับมอเตอร์ ชุดแปลงขดลวด DC เหล่านี้มีอัตราแรงดันไฟฟ้า 440 ถึง 480V และมีให้เลือก 5 และ 6 ขนาด...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 7864A28G03 | ฿149,528 | RFQ
|
A | 7864A29G03 | ฿165,205 | RFQ
|
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
ประโยชน์ของการใช้ชุดแปลงคอยล์ DC คืออะไร?
- โดยทั่วไปขดลวด DC นั้นประหยัดพลังงานมากกว่าขดลวด AC
- ไฟ DC ช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันและกระแสของมอเตอร์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบบควบคุม DC อาจมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากไม่เกิดการสึกหรอที่เกี่ยวข้องกับระบบ AC
Eaton A200 Series NEMA motor control ชุดแปลง DC coil สามารถใช้กับมอเตอร์ทุกประเภทได้หรือไม่?
Eaton A200 Series ชุดแปลงคอยล์ DC ควบคุมมอเตอร์ NEMA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ / กล่องหุ้มสไตล์ NEMA ทั้งใหม่และที่มีอยู่ อาจเข้ากันไม่ได้กับมอเตอร์ประเภทอื่น
จะใช้ชุดแปลงคอยล์ DC ควบคุมมอเตอร์ Eaton A200 Series NEMA ของ Eaton ได้อย่างไร
ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งขดลวด DC ของชุดก่อนแทนขดลวด AC ในระบบควบคุมมอเตอร์ที่จะแปลง ขดลวด DC จะเริ่มจ่ายไฟ DC ให้กับมอเตอร์ในขณะที่สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกบาร์และท่อ
- ออกจาก Device Trims
- ลิฟท์ drywall
- ท่อและฟิตติ้ง
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- ป้องกันศีรษะ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- แม็กเหล็ก
- BRADY ป้ายผู้เยี่ยมชมหมดอายุ
- ACCUFORM SIGNS ฉลากของเสียอันตรายของแคลิฟอร์เนีย
- VESTIL กันชนทรงโดมโค้งมน
- COOPER B-LINE ตัวจัดระเบียบสายแพทช์แบบติดตั้งบนแร็ค
- THOMAS & BETTS THS14 ซีรี่ส์ท่อหด
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- MARTIN SPROCKET เฟรม Take-Up มุมบน, เฟรม MTA20
- SLOAN เครื่องจ่ายสบู่
- DAYTON วงล้อ
- CONDOR ถุงมือหนังพรีเมี่ยมหนังวัว สีน้ำตาล