EATON QUICKLAG เซอร์กิตเบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์: QBGF ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | คิวบีจีเอฟ2040 | 10kAIC ที่ 120V | 40A | 2 | 240V | - | RFQ
|
B | คิวบีเอชจีเอฟ1020 | 22kAIC ที่ 120V | 20A | 1 | 120V | - | RFQ
|
QUICKLAG กราวด์ฟอลต์เบรกเกอร์: QBGF ซีรี่ส์
Eaton Quicklag เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กเหมาะสำหรับการป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนในระบบควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์และวงจรหลักย่อย หน่วยเหล่านี้มีลักษณะเป็นหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่มีฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าแบบทันทีและแบบหน่วงเวลาและกลไกการสลับแบบ over-center แบบรวมสำหรับการแสดงสถานะการสะดุดด้วยภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและการบำรุงรักษา เลือกจาก MCB ซีรีส์ QBGF เหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปแบบหนึ่งและสองขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- ฮับข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- ตัวอย่างวาดปั๊ม
- ล้อ Lug Nut Locks
- เครื่องตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย
- มอเตอร์ HVAC
- กลอง
- ฟิวส์
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- การติดตั้งท่อ
- BRADY ฉลากสิ่งที่ควรทราบ (รูปสัญลักษณ์หน้ากากกันฝุ่น)
- OSG แตะน้ำมันโคบอลต์เหล็กความเร็วสูง, เคลือบผิว V เสร็จสิ้น
- APPROVED VENDOR ช่อง C ขา 1/4 นิ้ว x 10 ฟุต Uhmw
- BUSSMANN KGJ-E ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- HOFFMAN Type 4 Rear Access Body
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-12 Unf Lh
- EATON FD90 ซีรี่ส์คัปปลิ้ง
- INGERSOLL-RAND ขายึด
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BL, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman