EATON CHB ซีรีส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดด้วยสลักเกลียว
Eaton CHB-Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดกับสลักจะตัดการจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและโอเวอร์โหลด เบรกเกอร์เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตั้งสายเคเบิลเข้า / ออกบนราง DIN บนพื้นผิวและบนราง DIN เมื่อรวมกับฐานติดตั้ง
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHB215GF | 15 | 2 | 240V | ฿24,314 | RFQ
|
B | CHB220H2 | 20 | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | CHB120EPD | 20 | 1 | 120V | - | RFQ
|
C | CHB125GF | 20 | 1 | 120V | ฿20,743 | RFQ
|
C | CHB120GF เก่า | 20 | 1 | 120V | ฿17,061 | RFQ
|
B | 225 บาท | 25 | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | CHB130EPD | 30 | 1 | 120V | - | RFQ
|
D | 235 บาท | 35A | 2 | 240V | - | RFQ
|
E | CHB240GF | 40A | 2 | 240V | ฿21,948 | |
D | 245 บาท | 45A | 2 | 240V | - | RFQ
|
A | CHB250ST | 50 | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | CHB250EPD | 50A | 2 | 240V | ฿21,948 | RFQ
|
D | CHB250GF | 50A | 2 | 240V | ฿21,948 | RFQ
|
A | CHB260ST | 60 | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | CHB260GF | 60A | 2 | 240V | ฿21,948 | RFQ
|
B | CHB2100H | 100 | 2 | 240V | - | RFQ
|
F | CHB2100ยาว | 100 | 2 | 240V | - | RFQ
|
กลไกการทำงาน
- Eaton CHB-Series เซอร์กิตเบรกเกอร์ช่วยให้กระแสไหลในสภาวะปกติ
- ผู้ติดต่อที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะสัมผัสกันเองในสถานการณ์นี้
- เมื่ออุปกรณ์นี้ตรวจพบความผิดปกติของสายดิน หน้าสัมผัสจะเคลื่อนออกจากกันและทำให้วงจรสะดุด
คุณสมบัติ
- Eaton CHB-Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบติดสลักมาพร้อมกับขั้วต่อสายแบบกล่องมาตรฐานเพื่อรองรับสายทองแดงและอลูมิเนียมขนาด 14 ถึง 8 AWG
- บางรุ่นมีการเชื่อมต่อทริปทั่วไปภายในเพื่อใช้งานเสาทั้งหมดพร้อมกัน
- มีระบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Eaton Load Centres: หน่วยเหล่านี้เหมาะสำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าและการป้องกันวงจรไฟฟ้า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งเบรกเกอร์เหล่านี้?
- ถอดฝาครอบแผงออกโดยใช้ไขควง
- เชื่อมต่อสายกลางและสายกราวด์
- วางเบรกเกอร์ไว้ด้านในและขันฝาครอบกลับเข้าที่แผง
เบรกเกอร์กับฟิวส์ต่างกันอย่างไร?
ฟิวส์คือชิ้นส่วนโลหะที่หลอมละลายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร ในขณะที่เบรกเกอร์มีสวิตช์ภายในที่จะตัดการทำงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร
คะแนนการขัดจังหวะของเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้คืออะไร?
10kAIC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ดิสก์แซนเดอร์
- อุปกรณ์เสริมประตู
- ผ้าคลุมรองเท้าและรองเท้าบู๊ต
- Bench Protectors และ Liners
- จุลชีววิทยาและวัสดุการย้อมสี
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- benders
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- KEN-TOOL เครื่องมือติดตั้ง
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายโพสต์สีขาว
- E JAMES & CO ยางม้วน SBR (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน)
- DESTACO 95030, 95040, 95050, 95060 Series แคลมป์จับชิ้นงานแบบเส้นตรง
- VERMONT GAGE Car Z Go Reversible Assemblies สีแดง
- MARTIN SPROCKET สปริงจำกัดแรงบิด
- GROVE GEAR เกียร์ทดรอบเฟืองตัวหนอนป้อนขนนก, เพลาเอาท์พุตแบบทึบ
- LOVEJOY ซีรี่ส์ ES, ข้อต่อแบบสกรูตัวหนอนเดี่ยว, รูนิ้ว
- BALDOR / DODGE เฟืองซีรีส์ HT500
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 5V 2 ร่อง