EATON Danfoss MRV3-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
Eaton Danfoss MRV3-10 Series วาล์วควบคุมทิศทางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของไหลในเครื่องเก็บเกี่ยว รถขนขยะ และการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ สไตล์ 4 ทิศทาง 2 / 3 ตำแหน่ง วาล์วคาร์ทริดจ์แบบขันสกรูช่วยให้ติดตั้ง / ติดตั้งได้ง่าย
กลไกการทำงาน
- วาล์วเหล่านี้ควบคุมการไหลของของไหลระหว่างพอร์ตวาล์ว 1 และ 3 และบล็อกวาล์วพอร์ต 2 ในตำแหน่งเดียว
- ผู้ใช้จำเป็นต้องหมุนตัวดำเนินการ 90 องศาเพื่อควบคุมการไหลระหว่างพอร์ตวาล์ว 1 และ 2 และบล็อกพอร์ต 3
- ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน พอร์ตเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกบล็อก
คุณสมบัติ
- วาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss MRV3-10 Series มีโครงสร้างเหล็กพร้อมส่วนประกอบชุบแข็งและทำงานบนดิน
- วาล์วกึ่งโรตารีแบบแมนนวลเหล่านี้สามารถควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกอเนกประสงค์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20
- วาล์วควบคุมทิศทาง MRV3-10 ซีรีส์ที่ออกฤทธิ์โดยตรงเหล่านี้มีซีล Buna-N เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- แรงบิดของก้านที่อนุญาตในช่องวาล์วคือ 47 ถึง 54 นิวตันเมตร
- วาล์วควบคุมทิศทางซีรีส์ Vickers Eaton MRV3-10 เหล่านี้มีอัตราแรงดัน 210 บาร์ (3000 psi)
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Eaton 889599 Seal Kit: ชุดซ่อมซีลที่มีซีล Viton นี้ใช้เพื่อแทนที่ซีลที่ชำรุดหรือเสียหาย และให้ความทนทานต่อสารเคมีในวาล์วควบคุมการไหลเหล่านี้
- Eaton 565804 Seal Kit: ชุดซ่อมซีลที่มีซีล Buna-N นี้ใช้เพื่อเปลี่ยนซีล Buna-N ที่ชำรุดหรือเสียหายในวาล์วควบคุมการไหลเหล่านี้
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิในการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss MRV3-10 Series คือเท่าใด
วาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss MRV3-10 Series เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
อัตราการไหลของวาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss MRV3-10 Series เหล่านี้เป็นเท่าใด
มี 3 พอร์ตที่มีอัตราการไหลสูงสุด 23 ลิตร/นาที (6 gpm)
จะป้องกันการปนเปื้อนในวาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss MRV3-10 Series เหล่านี้ได้อย่างไร?
แนะนำให้ผู้ใช้ติดตั้งอุปกรณ์กรองตามรหัสการทำความสะอาด ISO 18/16/13 หน้าวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าไป
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นส่งของ
- สายไฟ
- ที่ปิดรองเท้าและที่ปิดปากถุง
- ฉนวนท่อ
- อัลตราโซนิกเครื่องตรวจจับการรั่วไหล
- ลิฟท์วัสดุ
- การป้องกันอัคคีภัย
- มหาดไทยยานยนต์
- การควบคุมอุณหภูมิ
- โซ่และเครื่องมือ
- NUPLA ระบบ NuPole (R)
- SANFORD ฉลากตลับหมึก
- HALLOWELL สแตนเลส 304 ตู้เก็บของ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/8-11 Unc
- MARTIN SPROCKET 882 Series เฟืองโซ่ชนิดเจาะสต็อก, เหล็กกล้ากึ่ง
- MAGLINER actuators
- DAYTON แผ่นกราม, ร่อง
- BALDOR / DODGE DLMAH, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- BROWNING VF4S 200 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนสี่กลอนระดับกลาง