EATON Danfoss PTS2-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
วาล์วควบคุมทิศทาง Eaton Danfoss PTS2-10 Series เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ วาล์วควบคุมเหล่านี้ให้การทำงานที่ราบรื่น แรงดันตกต่ำ และการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อการควบคุมของไหลที่แม่นยำ
คุณสมบัติ
- มีแกนม้วนอยู่ภายในกระบอกสูบซึ่งช่วยให้ หยุด และเปลี่ยนทิศทางการไหลของของไหลผ่านวาล์วได้
- วาล์วเหล่านี้มีการกำหนดค่า 3 ทางพร้อมพอร์ตการทำงานสามพอร์ต (ทางเข้า ทางออก และไอเสีย) การออกแบบ 3 ทิศทางไม่เพียงแต่ส่งของไหลไปยังแอคทูเอเตอร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ของไหลไหลกลับจากแอกทูเอเตอร์ด้วย
- นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ควบคุมโดยนักบินซึ่งเป็นแรงหลักที่จำเป็นในการเปิดวาล์วด้วยแรงดันของตัวกลาง ทำให้สามารถไหลได้อย่างอิสระจากพอร์ตทางเข้าผ่านพอร์ตทางออก
- สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส และแรงดันสูงสุดได้ถึง 3000 psi
คำถามที่พบบ่อย
หน้าที่ของอีลาสโตเมอร์คืออะไร?
อีลาสโตเมอร์เป็นวัสดุยืดหยุ่นสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับซีลโอริงเพื่อให้ปิดวาล์วได้อย่างแน่นหนาและป้องกันการรั่วไหล วัสดุทั่วไป ได้แก่ Viton, Buna-N และ EPDM (เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์)
การระบายแรงดันภายในคืออะไร?
เป็นฟังก์ชันการคลายตัวเองในวาล์วที่นั่งแบบไม่แยกอิสระ ซึ่งช่วยลดความดันภายในร่างกายที่มากเกินไปโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันในสายอย่างกะทันหัน ด้วยการใช้หลักการของลูกสูบ แรงกดของร่างกายที่มากเกินไปจะเลื่อนเบาะนั่งออกจากพื้นผิวที่นั่งและคลายออกไปยังด้านแรงดันต่ำ
หน้าที่ของผู้ควบคุมวาล์วคืออะไร?
เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแบบแมนนวล ไฮดรอลิก นิวแมติก หรือไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงกลเพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นยางล็อค
- กลอนล็อค
- เครื่องเจาะแม่เหล็ก
- การป้องกันผนัง
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- ไฟล์
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ระบบอัดอากาศ
- เครื่องปูลาด
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- BEST กรณีล็อคร่องไฟฟ้า
- HUMBOLDT การผสมถังและฝาครอบ
- 3M ยางปาดน้ำ
- CALDWELL K90 ซีรี่ส์เครนขาแบบพกพา
- HUGHES SAFETY ล้างตา / หน้าติดผนัง
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series Dead Front Self Test เต้ารับ GFCI
- COOPER B-LINE การเชื่อมต่อแหวนสตั๊ดหนึ่งอัน
- APOLLO VALVES 120S ซีรีส์ PTFE ที่นั่ง วาล์ว บัดกรี โกลบ
- EBERBACH ข้อต่อยาง Waring
- Cementex USA ซ็อกเก็ตหุ้มฉนวน UPT, ไดรฟ์สี่เหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว