EATON Danfoss VF1-16 Series วาล์วควบคุมการไหล
วาล์วควบคุมการไหลของ Eaton Danfoss VF1-16 Series ใช้ในระบบท่อและระบบประปาเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ แก๊ส หรือน้ำมัน มีประโยชน์ในระบบ HVAC โรงบำบัดน้ำ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานแปรรูปเคมี
กลไกการทำงาน
- เมื่อวาล์วเปิดจนสุด ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้จะอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้ของไหลไหลผ่านวาล์วได้อย่างอิสระโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เมื่อปรับองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้ ช่องเปิดสำหรับของไหลผ่านจะเล็กลง ซึ่งจะจำกัดการไหลของของไหลผ่านวาล์ว
- จำนวนข้อ จำกัด สามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งขององค์ประกอบที่เคลื่อนย้ายได้
คุณสมบัติ
- วาล์วควบคุมการไหลของ Eaton Danfoss VF1-16 Series มีโครงสร้างเหล็กที่ทนต่อแรงดันได้สูงถึง 210 บาร์
- มีสองพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับสองท่อที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน
- วาล์วเหล่านี้มีซีล Buna-N เพื่อลดการรั่วไหล
- เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด ISO 18/16/13 ไมครอน เพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าสู่วาล์วและการจัดการไหลได้สูงสุด 114 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Eaton 565810 ชุดซีลชิ้นส่วนอะไหล่: ชุดอุปกรณ์นี้ช่วยผู้ใช้ในการเปลี่ยนซีลที่เสียหาย/ชำรุดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของวาล์วเหล่านี้คืออะไร?
วาล์วเหล่านี้สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
วิธีการเลือกวาล์วควบคุมการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ?
การเลือกใช้วาล์วควบคุมการไหลขึ้นอยู่กับชนิดของของไหล อัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ และความต้องการของระบบ
จะบำรุงรักษาวาล์วควบคุมการไหลได้อย่างไร?
การบำรุงรักษาวาล์วควบคุมการไหลเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเป็นระยะ การทำความสะอาด การหล่อลื่น และการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือสึกหรอ
จะป้องกันการเกิดโพรงอากาศในวาล์วควบคุมการไหลได้อย่างไร?
สามารถป้องกันการเกิดโพรงอากาศในวาล์วควบคุมการไหลได้โดยใช้วาล์วที่มีระดับแรงดันตกคร่อมสูง ลดความเร็วของของไหลหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์ว Manifold Instrumentation
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรง
- ระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- แถบประตูฮาร์ดแวร์
- รถยกกระบอกสูบ
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- METRO แผงสิ่งที่แนบมา
- WEILER 4 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Max. RPM
- PHILIPS ADVANCE บัลลาสต์เรืองแสง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้าแทรก, ดึงสังกะสี, EPDM
- NUPLA จอบระบายน้ำ Ergo-Power
- MCDONNELL & MILLER พร็อบ
- MASTER LOCK 6125 แม่กุญแจเหล็กเคลือบลามิเนตเหมือนกัน
- VESTIL ปั๊มเท้าซีรีส์ SCTAB และโต๊ะยกแบบขากรรไกรแบบขับเคลื่อน
- GROVE GEAR ชุดลดเกียร์หนอน Ironman ซีรีส์ GRG