EATON FC5853 ซีรี่ส์ NPSM ตัวเมียหมุนได้
Eaton FC5853 Series ตัวเมียหมุน NPSM (National Pipe Straight Mechanical) ใช้ในการถ่ายโอนของไหล พวกเขาเชื่อมต่อท่อหรือท่อสองท่อเข้าด้วยกันในขณะที่ปล่อยให้หมุนได้อย่างอิสระ จึงช่วยลดความเครียดและการสึกหรอของท่อและป้องกันการบิดงอและหักงอ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟซี5853-0404S | 4 | 1 / 4 " | 1.64 " | ฿2,416 | |
A | เอฟซี5853-0606S | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿3,393 | |
A | เอฟซี5853-0808S | 8 | 1 / 2 " | 2.03 " | ฿4,677 | |
A | เอฟซี5853-1212S | 12 | 3 / 4 " | 2.63 " | ฿4,868 |
คุณสมบัติ
- การหมุนเหล่านี้มีการเชื่อมต่อ NPSM ตัวเมียที่ปลายด้านหนึ่งและการเชื่อมต่อ NPTF (National Pipe Thread Fuel) ตัวผู้ที่ปลายอีกด้านเพื่อจับด้านในของท่อในขณะที่ยึดเข้าที่
- ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความทนทานและทนต่อแรงกระแทก
คำถามที่พบบ่อย
ตัวหมุนเหล่านี้ทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
ใช่ การหมุนของ NPSM มีลักษณะผิว Dura-Kote ที่ให้การป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์เหล็กกล้าคาร์บอนถึงสามเท่า เมื่อเทียบกับข้อต่อท่อมาตรฐาน
NPSM หมุนใช้ที่ไหน
ตัวหมุนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งกับระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก รวมถึงระบบจ่ายน้ำและการระบายน้ำ และระบบ HVAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จุดยึดคอนกรีต
- เครื่องมือท่อไอเสีย
- หัวฉีดเชื่อม
- จัดหากล่องจ่ายวาล์ว
- แถบป้องกัน
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เต้ารับและภาชนะ
- ใบพัดลมและใบพัด
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- อุดรูรั่ว
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr Series Type 12 กล่องปิดการเชื่อมต่อภายนอก
- APPROVED VENDOR ปิเปตทุ่งหญ้า
- PURTEST หน่วยฆ่าเชื้อ UV
- BULLDOG แม่แรงพ่วง, หมุนได้
- REMCO แปรงทาสีน้ำแบบแข็ง
- MASTER LOCK S31 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติกมีกุญแจเหมือนกัน
- ALLEGRO SAFETY ตัวกรอง Regulators
- VESTIL ล็อค Detents
- LOUISVILLE บันไดอะลูมิเนียมซีรีส์ AE2100 เดี่ยว
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow