ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร EATON H-Max Series, FR4
ไดรฟ์แบบปรับความถี่ได้ (VFD) ของ Eaton H-Max Series เป็นไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ ซึ่งเปลี่ยนความถี่ของพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าในพัดลม สายพานลำเลียง ปั๊ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รุ่น FR4 เหล่านี้เป็น VFD 3 เฟสที่มีกำลังตั้งแต่ 1...5 ถึง 5.5kW (2 ถึง 7.5 แรงม้า) ไดรฟ์เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีการป้องกันแรงดันเกิน แรงดันต่ำ และกระแสเกินเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากฟังก์ชันการควบคุมและการป้องกันแล้ว VFD ซีรีส์ H-Max ยังลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานอีกด้วยอ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- Variable Frequency Drives (VFDs) เปลี่ยนกระแสสลับขาเข้า (AC) ให้เป็นกระแสตรง (DC) จากนั้นใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสตรงกลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่อื่น
- ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับสามารถปรับได้โดยใช้อัตราการเปลี่ยนของอินเวอร์เตอร์
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มความถี่ของ VFD เพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ และลดความถี่เพื่อลดความเร็วของมอเตอร์
คุณสมบัติ
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series มีความสามารถในการบายพาสอิเล็กทรอนิกส์ในตัวสำหรับควบคุมวงจรบายพาสโดยใช้แผงปุ่มกด อินพุตดิจิตอล หรือการสื่อสาร BMS และสภาพการทำงานผิดพลาด
- แผงทางเข้าด้านบนและด้านล่างสามารถถอดออกได้และสามารถเข้าถึงขั้วต่อได้ง่ายสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
- VFD เหล่านี้มีช่วงการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 50 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC 61800-5-1
- ยูแอล 508C
- คู
คำถามที่พบบ่อย
จุดใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกตัวแปลงความถี่
- สิ่งแวดล้อม
- ช่วงความเร็ว
- อนุญาตการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
- ข้อกำหนดแรงบิด
- เวลาเร่งความเร็ว
- รอบหน้าที่
สามารถใช้ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series กับมอเตอร์สามเฟสได้หรือไม่?
สามารถใช้กับมอเตอร์สามเฟสและเฟสเดียว
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series เหล่านี้คือเท่าใด
มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 208 ถึง 480V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือช่าง
- อุปกรณ์ปืนฉีด
- เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- เครื่องดูดฝุ่น
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- อุปกรณ์วัด
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- PELICAN ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- STREN-FLEX เค้นคอสามเหลี่ยม
- PETERSEN PRODUCTS ครีบวัดการโก่งตัว
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Station Series เครื่องดัดท่อร้อยสาย
- COOPER B-LINE B2000 ซีรี่ส์ ที่หนีบท่อทองแดง
- LEWISBINS ตัวแบ่งความกว้างของชั้นวางของ
- IMPERIAL ไพล็อตเบิร์นเนอร์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปเกลียวตรง 2014 Series
- VESTIL BCD Series เครื่องกีดขวางโพลีแบบวางซ้อนกันได้