ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร EATON H-Max Series, FR5
ไดรฟ์แบบปรับความถี่ได้ (VFD) ของ Eaton H-Max Series FR5 เป็นไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนความถี่ของพลังงานไฟฟ้าที่จ่าย มีขนาดเฟรม FR5 และเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย ต...มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและใช้งานง่าย และมีฟังก์ชันการควบคุมและการป้องกันขั้นสูง เช่น การป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลดแบบปรับได้และอินพุต/เอาต์พุตดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมได้ นอกจากนี้ H-Max Series VFD ยังลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการดำเนินงานอ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- ไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) แปลงกระแสสลับ (AC) ที่จ่ายให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากนั้นเปลี่ยน DC กลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่อื่นโดยการปรับอัตราการสลับของอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อ
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มความถี่ของ VFD เพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ และลดความถี่เพื่อลดความเร็วของมอเตอร์
คุณสมบัติ
- ไดรฟ์แบบปรับความถี่ได้ของ Eaton H-Max Series มีหน้าจอกราฟิกและแผงปุ่มควบคุมที่ประตูเพื่อให้ควบคุมความถี่ได้ง่าย
- VFD เหล่านี้มีความสามารถในการบายพาสอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมวงจรบายพาสโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูล การสื่อสาร BMS หรือสภาวะที่ผิดพลาด
- พวกเขามีแผงรายการด้านบนและด้านล่างที่ถอดออกได้และขั้วต่อที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
- VFDs เหล่านี้ยังมาพร้อมกับ DC link choke เพื่อลดการบิดเบือนฮาร์มอนิก
- มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 208 ถึง 480V
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC 61800-5-1
- ยูแอล 508C
- คู
คำถามที่พบบ่อย
ตัวแปรใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกตัวแปลงความถี่
- สิ่งแวดล้อม
- ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบ
- แรงดันไฟฟ้า
- ขนาดหน่วย
- เวลาเร่งความเร็ว
- ราคา
- การลดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก
สามารถใช้ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series กับมอเตอร์สามเฟสได้หรือไม่?
สามารถใช้กับมอเตอร์สามเฟสและเฟสเดียว
พิกัดอุณหภูมิของไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series FR5 เหล่านี้คือเท่าใด
VFD เหล่านี้มีช่วงการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 50 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน
- รางน้ำ
- อัตราเงินเฟ้อของยาง
- กระบอกสูบเกลียว
- เครื่องปั่นไฟ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์กลาง
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างชั่วขณะ 22 มม
- WESTWARD เครื่องพ่นทราย
- AEROQUIP Crimp ข้อต่อท่อไฮดรอลิก BSPP ตัวเมีย
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟ LED 4 สายของ Titan Series
- Cementex USA คีมตัดสายไฟ
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 3 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดอุปกรณ์เสริมหรี่
- LINN GEAR ฮับเชื่อมแบบ Type S
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 40Hp
- BOSTON GEAR หนอนเหล็กชุบแข็ง Diametral Pitch 10 ตัว