ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร EATON H-Max Series, FR6
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร (VFD) ของ Eaton H-Max ซีรีส์ FR6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแรงบิดหรือความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ตรงกับเอาต์พุตที่ต้องการโดยการควบคุมความถี่ของพลังงานไฟฟ้าที่จ่าย มีขนาดเฟรม FR6 พร้อมจอแสดงผลกราฟิกและแผงปุ่มควบคุมที่ประตูเพื่อให้ควบคุมความถี่ได้ง่าย หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในปั๊ม พัดลม และสายพานลำเลียง นอกจากนี้ H-...Max Series VFDs ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 208 ถึง 480Vอ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- Variable Frequency Drives (VFDs) เปลี่ยนกระแสสลับ (AC) ที่จ่ายให้เป็นกระแสตรง (DC) และอีกครั้งเป็นไฟ AC ที่ความถี่อื่นโดยการปรับอัตราการเปลี่ยนของอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อ
- การเพิ่มความถี่จะเพิ่มความเร็วของมอเตอร์และในทางกลับกัน
คุณสมบัติ
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series มีโหมดควบคุมมากมาย เช่น โหมดควบคุมแรงดัน กระแส และเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- พวกเขาสามารถใช้พอร์ตสื่อสารดิจิทัลและซอฟต์แวร์ประเภท A สำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกล
- VFD เหล่านี้มีความสามารถในการบายพาสอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเพื่อควบคุมวงจรบายพาสได้อย่างง่ายดายโดยใช้อินพุตดิจิตอล ปุ่มกด การสื่อสาร BMS หรือสภาวะที่ผิดพลาด
- มีขั้วต่อที่เข้าถึงได้ง่ายและแผงทางเข้าด้านบนและด้านล่างแบบถอดได้เพื่อการเข้าถึงการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
- VFD เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 50 องศาเซลเซียส
- มีกล่องหุ้ม IntelliDisconnect NEMA Type 3R หรือ IntelliPass NEMA Type 3R เพื่อเพิ่มการป้องกันความเสียหาย
- บางรุ่นยังมีเครื่องทำความร้อนอวกาศพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟแสดงสถานะเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานที่เชื่อถือได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC 61800-5-1
- ยูแอล 508C
- คู
คำถามที่พบบ่อย
ตัวแปรใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกตัวแปลงความถี่
- สิ่งแวดล้อม
- ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบ
- แรงดันไฟฟ้า
- ขนาดหน่วย
- เวลาเร่งความเร็ว
- ราคา
- การลดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก
เหตุใดจึงต้องใช้ไดรฟ์แบบปรับความถี่ได้สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแม่เหล็กถาวร
มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีความเร็วเต็ม / แรงบิดเกือบจะทันทีหลังจากสั่งงาน โหลดไฟฟ้าช็อตจากแหล่งจ่ายไฟปกติมักจะสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบทางกลที่เชื่อมต่ออยู่ ต้องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย VFDs มีบทบาทสำคัญที่นี่โดยจับคู่มอเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่ควรใช้งานมอเตอร์มากกว่า 1 ตัวบนตัวแปลงความถี่เดียว (VFD)
DC link choke มีประโยชน์อย่างไรในไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Eaton H-Max Series FR6 เหล่านี้
VFD เหล่านี้มาพร้อมกับโช้กลิงค์ DC สำหรับลดการบิดเบือนฮาร์มอนิก (สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์
- ลำโพงระบบ PA
- รอกบนพื้นที่อับอากาศ
- แถบป้องกัน
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- โซ่และเครื่องมือ
- ไวร์เวย์
- KNIPEX มินิโบลต์คัตเตอร์
- CONDOR ที่อุดหูกระสุน
- ZSI-FOSTER อะแดปเตอร์ Multi-Strut ของ Snap A Saddle Pro
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3000 Series ชุดแก๊สเจ็ต
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อลม CPVC 5 ชิ้น 90 องศา ข้อศอก, เบ้ากระดิ่ง
- SPEARS VALVES หมวกพีวีซี
- BUNTING BEARINGS ตลับลูกปืนแขนแปลน
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC เซ็นเซอร์วัดความดัน
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานหุ้มฉนวนหนัง Luminator
- BALDOR / DODGE TAF, บล็อกพิลโลว์สองกลอน, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน