EATON SVX Series ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้, FR9
ตัวแปลงความถี่ Eaton SVX ซีรีส์ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมแรงบิดและความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
คุณสมบัติ
- ตัวแปลงความถี่ SVX Series ของ Eaton มีกล่องหุ้ม NEMA Type 1 (IP21) หรือ NEMA Type 12 (IP54) เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่รุนแรง ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการติดตั้งแป้นตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัย
- ตัวแปลงความถี่เหล่านี้มีอัตรากำลัง 150 HP และ 200 HP
- โมเดลส่วนใหญ่รวมเข้ากับวงจรสับเบรกเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุมอเตอร์
- บางหน่วยมาพร้อมกับการ์ด I/O หรือ / และการ์ดสื่อสารแบบขยายเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นและการวินิจฉัยขั้นสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ยูแอล 508C
- CE
คำถามที่พบบ่อย
แหล่งพลังงานของไดรฟ์ SVX เหล่านี้คืออะไร
ไดรฟ์ลอจิกการควบคุมเหล่านี้สามารถรับพลังงานจากฟังก์ชันไดรฟ์ภายใน แผงควบคุมเสริมภายนอก และฟิลด์บัส
ผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกตัวแปลงความถี่
- ช่วงความเร็ว
- สิ่งแวดล้อม
- เวลาเร่งความเร็ว
- ข้อกำหนดแรงบิด
- รอบหน้าที่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับเครื่องมือและเคสสำหรับเปลี่ยน
- Backdraft หลังคาแดมเปอร์
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- อุปกรณ์เตาอบเชื่อม
- ตะขอม้วน
- ไฟล์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- Pins
- DOTCO เครื่องบดแบบ Die อากาศอัตโนมัติ
- HUBBELL เคาะประเดิมออกแบบจมูกเรียว 600 VAC
- SUREBONDER ปืนกาวร้อน
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 14 ประตู
- ALLEGRO SAFETY ผ้าเช็ดทำความสะอาดแว่นตา
- SHUR-LINE แปรงน้ำมันผสม
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วผีเสื้อมาตรฐานกระตุ้นด้วยลม, ดึงสังกะสี, Buna
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Ncq2
- SMC VALVES Cj2 Series กระบอกสูบตัวกลม