EATON XT IEC Series อิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 24V
Eaton XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปประกอบด้วยวงจรควบคุม วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกิน
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | ECX09C1TAA-J | ฿28,780 | RFQ
|
B | ECX09D5TAA-G | ฿23,876 | RFQ
|
A | ECX09C1QAA-J | ฿28,780 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 24VDC / 24VAC
- มอเตอร์สตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ XT IEC Series ของ Eaton เหล่านี้มีการตั้งค่าโอเวอร์โหลดความร้อนที่ปรับได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ประหยัดพื้นที่มากกว่าสตาร์ทเตอร์แบบเครื่องกลไฟฟ้าทั่วไป
- มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีเปลือกหุ้ม NEMA 1 / NEMA 4X เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและฝุ่นละออง
- รุ่นส่วนใหญ่มีการทำงานแบบไม่ย้อนกลับเพื่อให้มีการควบคุมมอเตอร์แบบทิศทางเดียว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกมอเตอร์สตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
เมื่อเลือกมอเตอร์สตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดและขนาดของมอเตอร์ ตลอดจนพิกัดแรงดันและกระแส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสตาร์ทมอเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์สตาร์ท?
มอเตอร์สตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมและสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ในขณะที่ซอฟต์สตาร์ทเป็นอุปกรณ์ที่ลดกระแสไหลเข้าเริ่มต้นของมอเตอร์ไฟฟ้าระหว่างการสตาร์ท
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเจาะและดายไฮดรอลิกแรงสูง
- บันไดปีนรถบรรทุกมือ
- ที่จับประตู
- อุปกรณ์เสริม Homogenizer
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- การทดสอบยานยนต์
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- การทดสอบทางการเกษตร
- AMERICAN LOCK กุญแจสำคัญที่แตกต่างกัน
- MICRO 100 UN Thread เครื่องมือทำเกลียวซ้ายมือ
- SEE ALL INDUSTRIES กระจก Panarmic 360 องศาแบบ Full Dome ที่มีความสามารถในการมองเห็นสูง
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อระบายน้ำ
- HOFFMAN ฐานแท่นตู้ HMI
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-16 Un
- WEG ไมโครคูลเลอร์
- SANDUSKY LEE ตู้เซฟไวไฟ
- ENERPAC RAS ซีรี่ส์ Reaction Arms
- WEG ซีรีส์ ESWC สตาร์ทเตอร์แบบรวมแรงดันไฟฟ้าเต็มแบบไม่ถอยหลัง