EDWARDS สัญญาณไฟบีคอนคงที่แบบหลอดไส้ 125 ระดับ
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125INCSR120A | - | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 125INCSC24D | - | - | 24V | RFQ
|
B | 125INCSC24DB | - | - | 24V | RFQ
|
A | 125INCSR24DB | - | 0.61A | VDC 24 | RFQ
|
A | 125INCSR24D | - | - | 24V | RFQ
|
A | 125INCSR120AB | - | - | 120V | RFQ
|
B | 125INCSC120A | - | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
B | 125INCSC120AB | - | - | 120V | RFQ
|
C | 125INCSA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | 24V | RFQ
|
C | 125INCSA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
C | 125INCSA24D | สีเหลืองอำพัน | - | 24V | RFQ
|
C | 125INCSA120AB | สีเหลืองอำพัน | - | 120V | RFQ
|
D | 125INCSB120AB | สีน้ำเงิน | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 125INCSB24DB | สีน้ำเงิน | - | 24V | RFQ
|
D | 125INCSB120A | สีน้ำเงิน | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
D | 125INCSB24D | สีน้ำเงิน | - | 24V | RFQ
|
E | 125INCSG120AB | สีเขียว | - | 120V | RFQ
|
E | 125INCSG120A | สีเขียว | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
E | 125INCSG24D | สีเขียว | - | 24V | RFQ
|
E | 125INCSG24DB | สีเขียว | - | 24V | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก
- ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน
- สต็อก Shim Slotted
- ยูนิตติดตั้งเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ความปลอดภัยในการจราจร
- LENOX TOOLS เครื่องตัดท่ออวกาศแน่น
- SPEEDAIRE 5/16 "Inside Dia. Pressure Washer Hose
- SOLER & PALAU ผนังพัดลมดูดอากาศ
- ROBERTSHAW หม้อแปลงคลาส 2 พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
- ENPAC ถุงเท้า Universal Absorbent
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/16-28 Unef
- ANVIL จุกนมเกลียว S160
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อ 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- M. K. MORSE ดอกสว่านนำร่อง
- BALDOR / DODGE ยางแยก 10HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์