EDWARDS SIGNALING ที่เปิดประตู
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|
A | 150-G1 | 0.2A | VDC 24 | RFQ
|
A | 151-G1 | 0.2A | VDC 24 | RFQ
|
B | 178-G1 | 0.3A | VDC 24 | RFQ
|
B | 178-RG5 | 0.19A | 24 VAC | RFQ
|
C | 152-G1 | 0.19A | VDC 24 | RFQ
|
B | 177-G1 | 0.19A | VDC 24 | RFQ
|
B | 177-RG5 | 0.19A | VDC 24 | RFQ
|
D | 154-G1 | 0.19A | VDC 24 | RFQ
|
A | 151-G5 | 0.42A | 24 VAC | RFQ
|
A | 150-G5 | 0.42A | 24 VAC | RFQ
|
E | 180-เอเอฟ | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
B | 178-เอเอฟ | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 3 ถึง 6VDC | RFQ
|
D | พ.ศ. 154- ค.ศ. | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
F | 9E | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
E | 181-เอเอฟ | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
C | 152-เออี | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
B | 177-เอเอฟ | 1.3 ถึง 2.7A | 8 ถึง 16VAC, 4 ถึง 6VDC | RFQ
|
B | 178-G5 | 1.4A | 24 VAC | RFQ
|
B | 177-G5 | 1.4A | 24 VAC | RFQ
|
F | 9G5 | 1.4A | 24 VAC | RFQ
|
C | 152-G5 | 1.4A | 24 VAC | RFQ
|
D | 154-G5 | 1.4A | 24 VAC | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ประกอบการ Gate
- ขวดสเปรย์และสเปรย์ทริกเกอร์
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- สายแขวนท่อ
- บานเกล็ดประตู
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- บูช
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- APPROVED VENDOR Tarps ตาข่าย
- 3M แปรงขนเรเดียล
- SQUARE D RGF ซีรีส์เบรกเกอร์
- DURHAM MANUFACTURING ตู้จ่ายถาดเอียงออก
- CH HANSON ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- GRUVLOK ศอกปลายร่อง
- PEMKO Weatherstrips กรอบประตู
- POWER FIRST แถบเต้าเสียบป้องกันไฟกระชาก
- FALLTECH แผ่นรัดหน้าท้องพร้อมการเชื่อมต่อลำตัวส่วนบน การผสมพันธุ์
- HUB CITY ข้อต่อเจาะแบบกลม