ตะแกรงแตร EDWARDS SIGNALING
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 875-S1 | - | 0.014A | 2-1 / 8 " | 5" | - | VDC 250 | - | - | RFQ
|
A | 874-E5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VAC ที่ 50/60 Hz | - | - | RFQ
|
A | 874 น-R5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | - | RFQ
|
A | 875-C1 | - | 0.7A | 2-1 / 8 " | 5" | - | VDC 6 | - | - | RFQ
|
A | 875-E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8 " | 5" | - | VDC 12 | - | - | RFQ
|
A | 875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8 " | 5" | - | VDC 125 | - | - | RFQ
|
A | 874-N5 | 0.13A | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | ฿8,388 | |
A | 875-G1 | 0.16A | - | 1.875 " | 4.625 " | VDC 24 | - | 4.62 " | ฿11,118 | |
A | 874-G5 | 0.63A | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | ฿7,240 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ
- พลั่วพลาสติก
- ซีลประตูเหนือศีรษะ
- อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ควบคุมเสียงรบกวน
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T5, 6V
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว B6, 28V
- METRO ตัวแบ่งชั้นวาง
- APPROVED VENDOR ยูแชนแนล Uhmw
- DIXON ปลั๊กตัวเมีย DQC Tr-Series
- PASS AND SEYMOUR ม้วนสายเคเบิล 1000 ซีรี่ส์
- ANVIL ตัวลดเกลียวเกลียวเหล็กชุบสังกะสี
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมไดอะแฟรมวาล์วกระตุ้นลม, ซ็อกเก็ต, โอริง EPDM
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์บุชเทเปอร์ ฟันชุบแข็ง เบอร์โซ่ 40
- MCDONNELL & MILLER สวิทช์