ENERPAC PU Series ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าแรงสูง
สไตล์ | รุ่น | มิติ J | การใช้งาน | มิติ A | ฟังก์ชั่นวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PUD1100E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿261,800 | |
A | PUD1300E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿263,901 | |
A | PUD1301E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿273,607 | |
A | PUD1101E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿271,443 | |
A | PUD1300B | 5.25 " | ถ่ายโอนข้อมูลและถือ | 9.62 " | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿251,299 | |
B | PUD1100B | 5.25 " | การถ่ายโอนข้อมูล | 9.62 " | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿230,007 | |
C | PUD1301B | 5.62 " | ถ่ายโอนข้อมูลและถือ | 14.5 " | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ฿258,273 | |
B | PUD1101B | 5.62 " | การถ่ายโอนข้อมูล | 14.5 " | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ฿235,510 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Manhole Shelters และ Umbrellas
- ลูกผูกปมรถพ่วง
- ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก
- แท่นปรับระดับ
- เครื่องปั๊มน้ำหล่อลื่น
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องปูลาด
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- อุดรูรั่ว
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิกอเมริกัน: ซีรี่ส์ GBB
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 150 # หน้าแปลน
- CONDOR ผ้ากันเปื้อนเอวเชื่อม
- HUSQVARNA แผ่นขัด 50 Grit
- ROBERTSHAW ระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
- THOMAS & BETTS LTEUS03B ซีรี่ส์อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, หน้าแปลน, EPDM ซีล SS Screen
- MERIT ล้อพนัง
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเทปแยกสำหรับโซ่เบอร์ 60 ฟันแข็ง
- BROWNING มู่เล่ย์สายพานเฟืองเจาะขั้นต่ำสำหรับสายพาน L050