ชุดแยกน๊อตไฮดรอลิก ENERPAC STN ซีรี่ส์
ชุดแยกน๊อตไฮดรอลิกของ Enerpac STN Series ใช้ในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมเพื่อถอดน็อตที่เสียหายหรือสึกกร่อนออกจากโบลต์และสตัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และถอดชิ้นส่วน ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนสลักเกลียวที่มีราคาแพง
สไตล์ | รุ่น | ช่วงโบลต์ | ความจุ | ช่วงน็อตหกเหลี่ยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STN1924H | 0.5 "ถึง 0.63" | 10 ตัน | 0.75 "ถึง 0.94" | ฿233,210 | |
A | STN2432H | 0.63 "ถึง 0.88" | 15 ตัน | 0.94 "ถึง 1.13" | ฿284,556 | |
A | STN3241H | 0.88 "ถึง 10.13" | 20 ตัน | 1.13 "ถึง 1.56" | ฿345,539 |
กลไกการทำงาน
- วางตำแหน่งตัวแยกน็อต
- เชื่อมต่อกับปั๊มไฮดรอลิก
- เปิดใช้งานปั๊มเพื่อสร้างแรงดัน
- แยกถั่ว
- ปล่อยแรงดันและถอดน็อตออก
- ทำซ้ำหรือปรับตามความจำเป็น
- ดูแลรักษาเครื่องมือเพื่อใช้ในอนาคต
คุณสมบัติ
- ชุดแยกน๊อตไฮดรอลิกเหล่านี้มีกลไกการคืนสปริงแบบออกทางเดียวสำหรับการควบคุมการตัด
- มีความแข็งแบบ Rockwell C44 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ชุดตัวแยกน๊อตเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่แรงดันสูงสุด 10000 psi เพื่อให้ได้แรงตัดที่มีประสิทธิภาพ
- ขับเคลื่อนด้วยปั๊มมือสำหรับการควบคุมแบบแมนนวลระหว่างงานตัด
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะติดตั้งชุดแยกน๊อตเหล่านี้ได้อย่างไร
- วางตัวแยกน็อตไว้เหนือน็อตเป้าหมาย
- เชื่อมต่อเครื่องมือกับปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้งานร่วมกันได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดเครื่องมือเข้ากับน็อตอย่างแน่นหนา
- เปิดใช้งานปั๊มไฮดรอลิกเพื่อใช้แรงดัน
- ปล่อยให้เครื่องมือแยกน็อตออก
- ปิดการใช้งานปั๊มและปล่อยแรงดัน
- นำชิ้นส่วนน๊อตที่แยกออกมา
- ถอดเครื่องมือออกและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในอนาคต
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกชุดแยกน๊อต
- ความเข้ากันได้ของขนาดน็อต
- แหล่งพลังงานไฮดรอลิก
- คุณภาพและความทนทาน
- คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
- ความง่ายดายในการใช้งาน
- ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ชุดแยกน๊อตไฮดรอลิก Enerpac STN Series
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงแว่นตานิรภัยและถุงมือ
- ทำความคุ้นเคยกับการทำงานของเครื่องมือโดยการอ่านคู่มือ
- ห้ามเกินพิกัดแรงดันไฮดรอลิกสูงสุดของเครื่องมือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวระหว่างการแยก
- ปล่อยแรงดันไฮดรอลิกก่อนที่จะถอดหรือซ่อมบำรุงเครื่องมือ
- ตรวจสอบเครื่องมือเป็นระยะๆ เพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย และการรั่วไหล
- เฉพาะบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นจึงควรใช้ตัวแยกน็อตอย่างปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนท่อก๊าซอินฟราเรด
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Fence
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- เครื่องกำจัดไฟฟ้า
- สกรู
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ท่อประปา
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดสร้างวงล้อใหม่
- BRADY เครื่องหมายท่อของเหลวแช่เย็น
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 70 วัตต์
- WOODHEAD 130138 Series แผ่นปิดหลายช่อง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-24 Unef
- EATON หลอดไส้ StackLight ซีรีส์ E26
- PARKER ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล
- DAYTON ชุดวาล์วไหล