A วาดปัจจุบัน: 9.5A , ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ: การแสดงเดี่ยว , มิติ ก: 9.62 " , มิติ ข: 9.62 " , มิติ C: 14.25 " , ขนาด ง: 4" , มิติ E: 4.72 " , ขนาด F: 8" , ขนาด ส: 0.4 " , มิติ เจ: 5.25 " , แม็กซ์ การไหลที่ความดันพิกัด: 25 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , แม็กซ์ แรงดันใช้งาน: 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , แรงม้ามอเตอร์: ฮิตแรงม้า , อัตราการไหลของน้ำมันขั้นที่ 1: 200 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , อัตราการไหลของน้ำมันขั้นที่ 2: 25 ลบ.ม. นิ้ว / นาที , เฟส: 1 , แหล่งพลังงาน: ติดตั้งระบบไฟฟ้า , พิกัดแรงดันขั้นที่ 1: 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , พิกัดแรงดันขั้นที่ 2: 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , ระดับเสียง: 85 dBA , แรงดันไฟฟ้า: 115V