ENERPAC ZA Series ปั๊มลมผ่านระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | มิติ G | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | ฟังก์ชั่นวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA4204MX | - | การแสดงเดี่ยว | 11.6 " | 1 แกลลอน. | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿383,743 | |
A | ZA4404MX | - | การแสดงซ้ำ | 11.6 " | 1 แกลลอน. | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿424,530 | |
A | ZA4408MX | - | การแสดงซ้ำ | 11.6 " | 1.75 แกลลอน. | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿444,490 | |
A | ZA4410MX | 15.1 " | การแสดงซ้ำ | 12 " | 2.5 แกลลอน. | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 6.1 " | 16.5 " | 12 " | ฿450,656 | |
A | ZA4220MX | 18.4 " | การแสดงเดี่ยว | 13 " | 5 แกลลอน. | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ฿417,815 | |
A | ZA4420MX | 18.4 " | การแสดงซ้ำ | 13 " | 5 แกลลอน. | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ฿467,334 | |
A | ZA4440MX | 23 " | การแสดงซ้ำ | 16.5 " | 10 แกลลอน. | ล่วงหน้า/ถือ/หด | 10.6 " | 15.7 " | 19.9 " | ฿503,960 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดและระบายน้ำ
- ลำโพงระบบ PA
- ปุ่มกดติดต่อบล็อก
- เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
- สต็อกบอลสแตนเลส
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- การตรวจจับก๊าซ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การยศาสตร์
- บัลลาสต์
- WESTWARD ซ็อกเก็ต 1/4 "ไดรฟ์
- SPEEDAIRE ชิลด์ชิป พลาสติก
- PORTER CABLE เครื่องตอกตะปูแอร์
- E JAMES & CO ท่อ Viton
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1/8 นิ้ว
- ALL GEAR Handline เชือกโพลีเอสเตอร์บิด
- HUMBOLDT เครื่องวัดความดัน
- KESON ชอล์กทำเครื่องหมาย
- TB WOODS ดุมเจาะหยาบ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 2.5Hp