ปืนลมเย็น EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปริมาณลม | อากาศไหลเข้า | ความยาวของเครื่องมือ | วัสดุของตัวเครื่อง | บีทูเอช | ความยาวท่อ | สูงสุด dBA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X071112 | 11.85 " | 8 ตร.ม | 1/8 "(ม.) NPT | 3.44 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 550 | 8.41 " | 76 | ฿24,287 | |
B | 5315 | 21 " | 15 ตร.ม | 1/4 "(ม.) NPT | 10 " | อลูมิเนียมสแตนเลส | 1000 | 11 " | 70 | ฿22,885 | |
B | 5330 | 21 " | 30 ตร.ม | 1/4 "(ม.) NPT | 10 " | อลูมิเนียมสแตนเลส | 2000 | 11 " | 82 | ฿26,723 |
ปืนลมเย็น
ระบบปืนเย็น Exair ได้รับการออกแบบสำหรับการผลิตกระแสของอากาศที่สะอาดและเย็น เพื่อป้องกันชิ้นส่วนขนาดเล็กจากความเสียหายจากการหลอม การเผาไหม้ และการแตกหักที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เครื่องทำความเย็นขนาดเล็กเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบายความร้อนด้วยเข็ม ใบมีด เลนส์ และเครื่องมือ และมีชุดประกอบ/ช่องต่อท่อคู่เพื่อให้มั่นใจถึงอัตราการผลิตและประสิทธิภาพที่สูง และไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะราบรื่นและปราศจากเสียงรบกวน บางรุ่นมีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันการแตกหักและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เลือกจากระบบปืนลมแบบต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในรูปแบบการใช้อากาศ 8, 15 และ 30 SCFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ความสัมพันธ์เกียร์
- แปรงท่อและท่อ
- เครื่องผสมเคล็ดลับการเชื่อม
- อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- มอเตอร์ปั๊ม
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ปั๊มโรตารี่
- SPEEDAIRE ไส้กรองสำหรับงานหนักถ่านกัมมันต์
- CHECKERS ตัวยึดฐานถอดด่วนสำหรับผู้หญิง
- MILLER - WELDCRAFT ฉนวนเลนส์แก๊ส
- VULCAN HART แหวน
- BUYERS PRODUCTS เวอร์เนีย Adj. ล็อคสายควบคุม SS
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES11G
- GRUVLOK อะแดปเตอร์จุกนมแบบมีร่อง
- ANVIL แคลมป์รัด Q ยาว
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ประเก็นฟิตติ้ง x หัวจุก 11-1/4 องศา ข้อศอก
- FANTECH 5ACC ซีรีส์คงที่ไม่มีระบายอากาศ Curbs