EXAIR หัวฉีดลมเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | ขนาดขาเข้า | ความยาว | สูงสุด dBA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108-PEEK-NPT | 2.5 ตร.ม | 1/8 "(ม.) NPT | 7 / 8 " | 58 | ฿3,862 | |
B | 1108-พีค | 2.5 ตร.ม | M4 x 0.5 | 1 / 2 " | 58 | ฿2,815 | |
B | 1109-พีค | 4.9 ตร.ม | M5 x 0.5 | 5 / 8 " | 68 | ฿2,660 | |
A | 1109-PEEK-NPT | 4.9 ตร.ม | 1/8 "(ม.) NPT | 1" | 68 | ฿3,615 | |
A | 1110-PEEK-NPT | 8.3 ตร.ม | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ฿3,993 |
หัวฉีดอากาศวิศวกรรมเทอร์โมพลาสติก
หัวฉีดปืนลม Exair ยึดติดกับเครื่องมือลมอัดเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของอากาศความเร็วสูงสำหรับการขจัดเศษ การระเบิดด้วยของเหลว การทำความสะอาดชิ้นส่วน การระบายความร้อนของชิ้นส่วนและการดีดออก พวกเขามีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติก PEEK เพื่อทนต่อความเครียดทางกายภาพในขณะที่ให้ความทนทานต่อสารเคมีและทนต่อความร้อนสูง มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ในขณะที่ลดระดับเสียงและปรับปรุงประสิทธิภาพการเป่าออก เลือกหัวฉีดปืนลมเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการใช้อากาศ 2.5, 4.9 และ 8.3 SCFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- ข้อต่อหมุน
- คาร์ไบด์ Bur ชุด
- แตะ Wrenches
- วางผ้า
- มอเตอร์ HVAC
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- แทรกด้าย
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เล็บ
- APPROVED VENDOR เทปผ้าเคลือบเดี่ยว
- SIEMENS ตัวกระตุ้นแบบมอดูเลต
- PROTO เริ่มต้น Punch
- MSA การเปลี่ยนวงล้อช่วงล่าง
- BLUFF Edge Of Dock ตัวปรับระดับ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS จอบบิต 5/8 นิ้ว
- OK INDUSTRIES เครื่องมือพัน / แถบ / แกะ
- LISLE ยึดซ็อกเก็ตสกรู
- DIXON วาล์วควบคุมการไหลของไอเสียขนาดเล็ก
- BALDOR / DODGE ยางแยก E80 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์