หัวฉีดลม EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุฐาน | ขนาดขาเข้า | ความยาว | สูงสุด dBA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1110-พีค | 8.3 ตร.ม | แอบดูพลาสติก | 1/4 x 3/4 นิ้ว | 7 / 9 " | 75 | ฿2,945 | |
B | 1126SS | 10.5 ตร.ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ฿7,659 | |
C | 1010SS | 13 ตร.ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 5 " | 80 | ฿3,932 | |
D | 1101 | 14 ตร.ม | สังกะสี | 1/4 "(ม.) NPT | 2.375 " | 74 | ฿3,721 | |
E | 1104-พีค | 35 ตร.ม | PEEK เทอร์โมพลาสติก | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ฿8,052 | |
F | 1120 | 460 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 1-1 / 4 "(F) NPT | 3.625 " | 109 | ฿37,799 |
หัวฉีดปืนลม
หัวฉีดปืนลม Exair ยึดติดกับเครื่องมือลมอัดเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของอากาศความเร็วสูงสำหรับการกำจัดเศษ การระเบิดด้วยของเหลว การทำความสะอาดชิ้นส่วน การทำความเย็นชิ้นส่วนและการดีดออก มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ในขณะที่ลดระดับเสียงและปรับปรุงประสิทธิภาพการเป่าออก พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูงและอุณหภูมิสูง เลือกจากหัวฉีดปืนลมเหล่านี้ที่มีขนาดทางเข้า 1/8 นิ้ว FNPT และ MNPT
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- การเข้าชมและส่วนประกอบพิเศษ
- รถเข็นและบาร์บริการผู้ให้บริการฉนวน
- ฉลากอาหาร
- ORP เมตร
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- มัดและรอก
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- เล็บ
- อุดรูรั่ว
- NOVAVISION INC เทปป้องกันการงัดแงะ
- KDR-LINE REACTORS 208/240 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า UL Type 1 Enclosure เครื่องปฏิกรณ์บรรทัดอินพุต
- BRADY แท็กเปล่า, 6-1 / 4 "H, 1/8" W
- DEWALT ยามเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
- DIXON อะแดปเตอร์เชื่อมปลายตัวเมีย
- BURNDY HSIC-FR ซีรี่ส์ ฝาท้ายหดด้วยความร้อน
- GENERAL PIPE CLEANERS Spin Drive Series น้ำยาล้างท่อระบายน้ำด้วยมือ
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ลดกากบาท, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF อะแดปเตอร์ชาย PVC, Mipt x ซ็อกเก็ต
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 3/4 แรงม้า