หัวฉีดลมอลูมิเนียม EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | สูงสุด dBA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1103 | 10 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/8 "(ม.) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ฿3,032 | |
B | 1102 | 10 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ฿2,829 | |
C | 1126 | 10.5 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ฿3,862 | |
D | 1100 | 14 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ฿3,524 | |
E | HP1126 | 17.5 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ฿4,184 | |
F | 1122 | 22 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ฿5,760 | |
G | 1104 | 35 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ฿5,400 | |
H | 1105 | 35 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 3/8 "(ม.) NPT | 2.25 " | 82 | ฿5,695 | |
I | HP1125 | 37 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ฿6,211 | |
J | 1111-4 | 56 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2.25 " | 3/8 "(F) NPT | 2 9 / 16 " | 82 | ฿20,517 | |
K | 1106 | 60 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ฿7,397 | |
L | 1107 | 60 ตร.ม | สังกะสีอลูมิเนียม | - | 1/2 "(ม.) NPT | 2.75 " | 87 | ฿7,659 | |
M | 1113 | 91 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 1.25 " | 3/4 "(ม.) NPT | 3.5 " | 96 | ฿12,413 | |
N | 1112 | 91 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | ฿12,978 | |
O | 1111-7 | 98 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2.75 " | 1/2 "(F) NPT | 2.75 " | 85 | ฿33,686 | |
P | 1115 | 135 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 4.187 " | 99 | ฿21,062 | |
Q | 1114 | 135 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 3" | 99 | ฿19,857 | |
R | 1111-12 | 168 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 3.625 " | 1 "(F) NPT | 2 15 / 16 " | 89 | ฿51,416 | |
S | 1116 | 188 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2" | 1-1 / 4 "(F) NPT | 3.625 " | 102 | ฿27,162 | |
T | 1117 | 188 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2" | 1-1 / 4 "(ม.) NPT | 4 15 / 16 " | 102 | ฿28,580 | |
U | 1118 | 300 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2" | 1-1 / 4 "(F) NPT | 3.625 " | 106 | ฿35,530 | |
V | 1119 | 300 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2" | 1-1 / 4 "(ม.) NPT | 4 15 / 16 " | 106 | ฿36,806 | |
T | 1121 | 460 ตร.ม | สังกะสี / อลูมิเนียม | 2" | 1-1 / 4 "(ม.) NPT | 4 15 / 16 " | 109 | ฿39,218 |
หัวฉีดลมอลูมิเนียม
หัวฉีดปืนลม Exair ยึดติดกับเครื่องมือลมอัดเพื่อควบคุมกระแสลมความเร็วสูงแบบเข้มข้นสำหรับการกำจัดเศษ การเป่าด้วยของเหลว การทำความสะอาดชิ้นส่วน การทำความเย็นชิ้นส่วนและการดีดออก มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ในขณะที่ลดระดับเสียงและปรับปรุงประสิทธิภาพการเป่าออก พวกเขามีโครงสร้างโลหะผสมสังกะสีเพื่อต้านทานความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูงและอุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกหัวฉีดลมปืนเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบเปิดช่องแบบแบนและแบบหัวฉีด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- ลานทางลาด
- นั่งร้าน
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- ผู้ไล่ตามเธรด
- เครื่องเป่าลม
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- อุปกรณ์ขัด
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- OSG VC-18 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- EAGLE ตู้ความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์โยกระดับมารีน พร้อมไฟนำร่อง
- EDWARDS SIGNALING บีคอน Superbright LED 125 ชั้น
- ANVIL จุกนมร่องลึก
- BULLDOG Mounts
- ULTRATECH Berm Builder ส่วนผนัง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING มัดเหล็กหล่อซีรีส์ 2AKH 2 ร่อง