EXTECH AC โพรบวัดกระแสไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น
สไตล์ | รุ่น | ความถูกต้อง | แอมป์เอซี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความจุกราม | สูงสุด ขนาดตัวนำ | เอาท์พุต | การจัดอันดับความปลอดภัย | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 382097 | +/- 0.5% ของการอ่าน | 1/10 / 100A | เป็นเจ้าของ | 1.2 "(30mm) | 500 MCM | - | CAT III 300 โวลต์ | 3 | ฿23,935 | |
B | PQ34-30 | 1% FS | 3000A | ปลั๊กกล้วยมาตรฐานหุ้มฉนวนขั้วต่อแหล่งพลังงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ | 6.7 "(170mm) | 24 " | 1mV / A ในช่วง 3000A, 10mV / A ในช่วง 300A, 100mV / A ในช่วง 30A | CAT III 600 โวลต์ | 1 | ฿51,173 | |
C | PQ34-12 | 1% FS | 1200A | ปลั๊กกล้วยมาตรฐานหุ้มฉนวนขั้วต่อแหล่งพลังงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ | 2 "(50mm) | 750 MCM | 1mV / A ในช่วง 3000A, 10mV / A ในช่วง 300A, 100mV / A ในช่วง 30A | CAT III 600 โวลต์ | 1 | ฿40,085 | |
D | PQ34-2 | 1% FS | 200A | ปลั๊กกล้วยมาตรฐานหุ้มฉนวนขั้วต่อแหล่งพลังงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ | 0.8 "(19mm) | 300 MCM | 1mV / ก | CAT III 600 โวลต์ | 1 | ฿28,645 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Arbor และ Mandrel Mount Sanding Discs
- ทำเครื่องหมายชอล์กและเติม
- การเปลี่ยนเกลียวท่อ
- เครื่องทดสอบความชื้นเมล็ดพืช
- แอคถั่ว
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องยนต์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- กล่องจดหมายและโพสต์
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 ขนาดเกลียว Soft Touch Ball Knob
- VULCAN ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series ตัวควบคุมความเร็วพัดลมสามทางแบบเสาเดี่ยว
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กขลุ่ยตรง UNF 2B
- EATON CH Series ชุดประกอบภายใน OEM
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- REMCO ที่ตักขยะในล็อบบี้พร้อมไม้กวาด
- ALLEGRO SAFETY อะแดปเตอร์แหวนท่อลม
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน
- BROWNING ตัวลดข้อต่อเพลาซีรีส์ C-Face TorqTaper Plus ขนาด 115