FABORY คีย์สต็อคแบบขนาน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L39250.033.0016 | 3 มม | 16 | 3 มม | ฿183,756 | |
A | L39250.044.0050 | 4 มม | 50ft | 4 มม | ฿103,671 | |
A | L39250.055.0050 | 5 มม | 50ft | 5 มม | ฿41,441 | |
A | L39250.066.0100 | 6 มม | 100ft | 6 มม | ฿18,959 | |
A | L39250.087.0100 | 7 มม | 100ft | 8 มม | ฿19,379 | |
A | L39250.087.0045 | 7 มม | 45mm | 8 มม | ฿40,857 | |
A | L39250.087.0012 | 7 มม | 12 " | 8 มม | ฿57,589 | |
A | L39250.087.0030 | 7 มม | 30 " | 8 มม | ฿34,560 | |
A | L39250.087.0120 | 7 มม | 120mm | 8 มม | ฿22,423 | |
A | L39250.087.0028 | 7 มม | 28mm | 8 มม | ฿29,419 | |
A | L39250.128.0180 | 8 มม | 180mm | 12 มม | ฿14,108 | |
A | L39250.108.0080 | 8 มม | 80mm | 10 มม | ฿27,949 | |
A | L39250.149.0045 | 9 มม | 45mm | 14 มม | ฿30,844 | |
A | L39250.149.0180 | 9 มม | 180mm | 14 มม | ฿15,781 | |
A | L39250.149.0030 | 9 มม | 30 " | 14 มม | ฿93,761 | |
A | L39250.170.0100 | 10 มม | 100ft | 16 มม | ฿20,959 | |
A | L39250.191.0110 | 11 มม | 110mm | 18 มม | ฿22,079 | |
A | L39250.191.0125 | 11 มม | 125mm | 18 มม | ฿38,791 | |
A | L39250.212.0200 | 12 มม | 200mm | 20 มม | ฿16,843 | |
A | L39250.264.0250 | 14 มม | 250mm | 25 มม | ฿18,464 | |
A | L39250.234.0100 | 14 มม | 100ft | 22 มม | ฿22,072 | |
A | L39250.264.0100 | 14 มม | 100ft | 25 มม | ฿24,180 | |
A | L39250.296.0200 | 16 มม | 200mm | 28 มม | ฿21,301 | |
A | L39250.338.0180 | 18 มม | 180mm | 32 มม | ฿24,618 | |
A | L39250.475.0125 | 25 มม | 125mm | 45 มม | ฿32,140 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- เลื่อยไฟฟ้าและใบเลื่อยเผชิญปัญหา
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ปั๊ม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- CONDOR ฝาปิดสวิตช์แรงดันพร้อมปุ่มปรับอัตโนมัติ / ปิด
- HONEYWELL ชุดฝาปิดเทอร์โมสตรัท
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- EATON เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ท่อเชื่อมต่อด้านหลัง
- MI-T-M ประกอบ
- CHICAGO FAUCETS จุกหัดดื่ม Double Bend
- ALL MATERIAL HANDLING สปริงส์
- HUMBOLDT กล่องความชื้นอลูมิเนียม
- MASTER LOCK 1710 กลอนล็อคแบบแมนนวล
- ANSELL 97-013 Activarmr ถุงมือทำงานทัศนวิสัยสูง ทนทาน