เครื่องซักผ้า FABORY SAE
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ความหนา | เครื่องซักผ้าภายใน Dia. | เครื่องซักผ้า OD | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B38206.150.0001 | 1 1 / 2 | 0.165 " | 1 5 / 8 " | 3" | ฿8,491 | |
A | U38206.150.0001 | 1 1 / 2 | 0.165 " | 1 5 / 8 " | 3" | ฿442 | |
A | B38206.125.0001 | 1 1 / 4 | 0.165 " | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | ฿10,083 | |
A | U38206.125.0001 | 1 1 / 4 | 0.165 " | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | ฿317 | |
A | B38206.112.0001 | 1 1 / 8 | 0.134 " | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | ฿10,856 | |
A | U38206.112.0001 | 1 1 / 8 | 0.134 " | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | ฿221 | |
A | B38206.137.0001 | 1 3 / 8 | 0.165 " | 1 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | ฿9,209 | |
A | U38206.137.0001 | 1 3 / 8 | 0.165 " | 1 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | ฿350 | |
A | U38206.100.0001 | 1" | 0.134 " | 1 1 / 16 " | 2" | ฿160 | |
A | B38206.100.0001 | 1" | 0.134 " | 1 1 / 16 " | 2" | ฿9,822 | |
A | B38206.050.0001 | 1 / 2 " | 0.095 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | ฿8,974 | |
A | U38206.050.0001 | 1 / 2 " | 0.095 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | ฿260 | |
A | U38206.025.0001 | 1 / 4 " | 0.065 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | ฿206 | |
A | B38206.025.0001 | 1 / 4 " | 0.065 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | ฿12,731 | |
A | B38206.075.0001 | 3 / 4 " | 0.134 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | ฿9,990 | |
A | U38206.075.0001 | 3 / 4 " | 0.134 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | ฿305 | |
A | B38206.037.0001 | 3 / 8 " | 0.065 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | ฿11,250 | |
A | U38206.037.0001 | 3 / 8 " | 0.065 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | ฿312 | |
A | U38206.062.0001 | 5 / 8 " | 0.095 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | ฿309 | |
A | B38206.062.0001 | 5 / 8 " | 0.095 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | ฿10,373 | |
A | B38206.031.0001 | 5 / 16 " | 0.065 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | ฿11,461 | |
A | U38206.031.0001 | 5 / 16 " | 0.065 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | ฿242 | |
A | B38206.087.0001 | 7 / 8 " | 0.134 " | 15 / 16 " | 1 3 / 4 " | ฿9,435 | |
A | U38206.087.0001 | 7 / 8 " | 0.134 " | 15 / 16 " | 1 3 / 4 " | ฿261 | |
A | B38206.043.0001 | 7 / 16 " | 0.065 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | ฿10,944 | |
A | U38206.043.0001 | 7 / 16 " | 0.065 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | ฿187 | |
A | U38206.056.0001 | 9 / 16 " | 0.095 " | 19 / 32 " | 1 5 / 32 " | ฿282 | |
A | B38206.056.0001 | 9 / 16 " | 0.095 " | 19 / 32 " | 1 5 / 32 " | ฿14,900 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ่อมน้ำยารั่ว
- เคาน์เตอร์
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- ท่อระบายน้ำ
- ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- เครื่องมือกลึง
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- ABILITY ONE แปรงขูด
- APPROVED VENDOR ปลั๊กกล้วย
- WESTWARD ดายเกลียวซ้ำฐานสิบหก
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับ
- APPLETON ELECTRIC โคมระย้ากับลูกโลก
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES08B
- DORMONT 10ANW Whisper Flex Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สเคลือบสีดำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-8 Un
- PARKER วงเล็บเท้า
- BROWNING Jaw Coupling เม็ดมีด Neoprene