FABORY สลักเกลียวหัวเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความยาวของสปริง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาว | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M01030.060.0040 | M6x1 | 40 | 6 มม | 6 มม | 40mm | 40mm | ฿4,201 | |
B | M01030.060.0050 | M6x1 | 50 | 6 มม | 6 มม | 50mm | 50mm | ฿5,620 | |
C | M01030.060.0016 | M6x1 | 16 | 6 มม | 6 มม | 16mm | 16mm | ฿2,794 | |
A | M01030.060.0030 | M6x1 | 30 | 6 มม | 6 มม | 30mm | 30mm | ฿3,731 | |
C | M01030.060.0020 | M6x1 | 20 | 6 มม | 6 มม | 20mm | 20mm | ฿3,428 | |
B | M01030.080.0060 | M8x1.25 | 60 | 8 มม | 8 มม | 60mm | 60mm | ฿8,867 | |
B | L01030.080.0050 | M8x1.25 | 50 | 8 มม | 8 มม | 50mm | 50mm | ฿74,017 | |
A | M01030.080.0040 | M8x1.25 | 40 | 8 มม | 8 มม | 40mm | 40mm | ฿6,664 | |
C | M01030.080.0025 | M8x1.25 | 25 | 8 มม | 8 มม | 25mm | 25mm | ฿5,213 | |
A | M01030.080.0035 | M8x1.25 | 35 | 8 มม | 8 มม | 35mm | 35mm | ฿6,401 | |
C | M01030.080.0016 | M8x1.25 | 16 | 8 มม | 8 มม | 16mm | 16mm | ฿4,078 | |
B | L01030.080.0060 | M8x1.25 | 60 | 8 มม | 8 มม | 60mm | 60mm | ฿48,423 | |
C | M01030.080.0020 | M8x1.25 | 20 | 8 มม | 8 มม | 20mm | 20mm | ฿4,480 | |
A | M01030.080.0030 | M8x1.25 | 30 | 8 มม | 8 มม | 30mm | 30mm | ฿5,948 | |
B | M01030.080.0050 | M8x1.25 | 50 | 8 มม | 8 มม | 50mm | 50mm | ฿14,725 | |
D | M01030.100.0016 | M10x1.5 | 16 | 10 มม | 10 มม | 16mm | 16mm | ฿3,566 | |
D | M01030.100.0020 | M10x1.5 | 20 | 10 มม | 10 มม | 20mm | 20mm | ฿3,992 | |
E | M01030.100.0025 | M10x1.5 | 25 | 10 มม | 10 มม | 25mm | 25mm | ฿4,502 | |
E | M01030.100.0030 | M10x1.5 | 30 | 10 มม | 10 มม | 30mm | 30mm | ฿4,866 | |
F | M01030.100.0060 | M10x1.5 | 60 | 10 มม | 10 มม | 60mm | 60mm | ฿7,229 | |
G | L01030.100.0080 | M10x1.5 | 80 | 10 มม | 10 มม | 80mm | 80mm | ฿38,294 | |
G | M01030.100.0080 | M10x1.5 | 80 | 10 มม | 10 มม | 80mm | 80mm | ฿8,686 | |
F | M01030.100.0050 | M10x1.5 | 50 | 10 มม | 10 มม | 50mm | 50mm | ฿6,088 | |
E | M01030.100.0040 | M10x1.5 | 40 | 10 มม | 10 มม | 40mm | 40mm | ฿6,757 | |
G | M01030.100.0070 | M10x1.5 | 70 | 10 มม | 10 มม | 70mm | 70mm | ฿7,981 | |
E | M01030.100.0035 | M10x1.5 | 35 | 10 มม | 10 มม | 35mm | 35mm | ฿8,308 | |
H | M01030.120.0100 | M12x1.75 | 100 | 12 มม | 13 มม | 100mm | 100mm | ฿8,017 | |
H | M01030.120.0090 | M12x1.75 | 90 | 12 มม | 13 มม | 90mm | 90mm | ฿7,491 | |
D | M01030.120.0025 | M12x1.75 | 25 | 12 มม | 13 มม | 25mm | 25mm | ฿6,851 | |
E | M01030.120.0040 | M12x1.75 | 40 | 12 มม | 13 มม | 40mm | 40mm | ฿8,189 | |
G | M01030.120.0070 | M12x1.75 | 70 | 12 มม | 13 มม | 70mm | 70mm | ฿6,344 | |
F | M01030.120.0050 | M12x1.75 | 50 | 12 มม | 13 มม | 50mm | 50mm | ฿9,257 | |
I | M01030.120.0080 | M12x1.75 | 80 | 12 มม | 13 มม | 80mm | 80mm | ฿7,268 | |
D | M01030.120.0030 | M12x1.75 | 30 | 12 มม | 13 มม | 30mm | 30mm | ฿7,166 | |
D | M01030.120.0020 | M12x1.75 | 20 | 12 มม | 13 มม | 20mm | 20mm | ฿8,469 | |
F | M01030.120.0060 | M12x1.75 | 60 | 12 มม | 13 มม | 60mm | 60mm | ฿10,292 | |
E | M01030.120.0035 | M12x1.75 | 35 | 12 มม | 13 มม | 35mm | 35mm | ฿12,861 | |
G | L01030.120.0070 | M12x1.75 | 70 | 12 มม | 13 มม | 70mm | 70mm | ฿39,638 | |
H | L01030.120.0100 | M12x1.75 | 100 | 12 มม | 13 มม | 100mm | 100mm | ฿44,509 | |
J | M01030.160.0080 | M16x2 | 80 | 16 มม | 17 มม | 80mm | 80mm | ฿5,183 | |
K | M01030.160.0090 | M16x2 | 90 | 16 มม | 17 มม | 90mm | 90mm | ฿7,460 | |
K | M01030.160.0120 | M16x2 | 120 | 16 มม | 17 มม | 120mm | 120mm | ฿7,278 | |
E | M01030.160.0040 | M16x2 | 40 | 16 มม | 17 มม | 40mm | 40mm | ฿7,756 | |
J | M01030.160.0060 | M16x2 | 60 | 16 มม | 17 มม | 60mm | 60mm | ฿9,561 | |
L | L01030.160.0060 | M16x2 | 60 | 16 มม | 17 มม | 60mm | 60mm | ฿43,206 | |
K | M01030.160.0100 | M16x2 | 100 | 16 มม | 17 มม | 100mm | 100mm | ฿7,697 | |
J | L01030.160.0080 | M16x2 | 80 | 16 มม | 17 มม | 80mm | 80mm | ฿33,046 | |
K | L01030.160.0100 | M16x2 | 100 | 16 มม | 17 มม | 100mm | 100mm | ฿53,418 | |
J | M01030.160.0070 | M16x2 | 70 | 16 มม | 17 มม | 70mm | 70mm | ฿8,331 | |
L | M01030.160.0050 | M16x2 | 50 | 16 มม | 17 มม | 50mm | 50mm | ฿8,610 | |
K | L01030.160.0120 | M16x2 | 120 | 16 มม | 17 มม | 120mm | 120mm | ฿41,985 | |
M | M01030.200.0070 | M20x2.5 | 70 | 20 มม | 22 มม | 70mm | 70mm | ฿8,040 | |
N | M01030.200.0120 | M20x2.5 | 120 | 20 มม | 22 มม | 120mm | 120mm | ฿10,439 | |
N | L01030.200.0120 | M20x2.5 | 120 | 20 มม | 22 มม | 120mm | 120mm | ฿46,085 | |
L | M01030.200.0050 | M20x2.5 | 50 | 20 มม | 22 มม | 50mm | 50mm | ฿6,992 | |
N | M01030.200.0090 | M20x2.5 | 90 | 20 มม | 22 มม | 90mm | 90mm | ฿9,128 | |
N | M01030.200.0100 | M20x2.5 | 100 | 20 มม | 22 มม | 100mm | 100mm | ฿9,183 | |
M | M01030.200.0060 | M20x2.5 | 60 | 20 มม | 22 มม | 60mm | 60mm | ฿7,503 | |
M | M01030.200.0080 | M20x2.5 | 80 | 20 มม | 22 มม | 80mm | 80mm | ฿7,912 | |
N | M01030.240.0090 | M24x3 | 90 | 22 มม | 24 มม | 90mm | 90mm | ฿17,057 | |
M | L01030.240.0070 | M24x3 | 70 | 22 มม | 24 มม | 70mm | 70mm | ฿117,869 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวอย่างการขนส่งคูลเลอร์
- ครีบสหาย
- โต๊ะยกของ Die Handler
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- วงหด
- แล็บแวร์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เครื่องปูลาด
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- KLEIN TOOLS ไขควงรื้อถอน
- AIR HANDLER สแนปอินกริด
- BRADY เทปพันสายไฟสีดำ
- JOHNSON CONTROLS เครื่องวัดความดัน
- SQUARE D เทอร์มินอลบล็อก 40 แอมป์
- FUNNEL KING เหยือก/ ภาชนะตวง
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P302 1/4 ข้อศอก Street Bend, Spigot x Hub
- ACORN ENGINEERING ชุดวาล์ววัดแสง
- SMC VALVES องค์ประกอบตัวกรอง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2092