FERNCO ตัวเชื่อมต่อท่อระบายและกับดัก
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDTC-150 | 1-1/4" x 1-1/2" | 1-29/64" x 1-61/64" | 6 57 / 64 " | ฿273 | |
B | PDTC-215 | 1-1 / 4 "x 2" | 1-29/64" x 2-25/64" | 6 57 / 64 " | ฿381 | |
C | PTC-150 | 1.25 " | 1-29/64" x 1-29/64" | 2.25 " | ฿327 |
ตัวเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและกับดัก
ขั้วต่อที่ยืดหยุ่นของ Fernco เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระบบระบายน้ำและกับดักสำหรับการกำจัดของเหลว มีแคลมป์แบบปรับได้แบบสกรูสำหรับจับยึดท่อ จึงป้องกันการรั่วไหลและการเลื่อนหลุด และโครงสร้างพีวีซีเพื่อต้านทานการสึกหรอต่อของเหลวและสภาวะการเสียดสี เลือกจากขั้วต่อที่ยืดหยุ่นได้หลากหลายเหล่านี้ สำหรับท่อขนาด 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 และ 1.25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวดึงฟิวส์
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- ซิลล์ค็อกส์
- อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์
- อ่างกระโดด
- ไฟงาน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- วาล์ว
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- SIEVERT เร็คกูเลเตอร์แก๊ส
- DESTACO 803 ซีรีส์ Pneumatic Toggle Clamps
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 30Vdc
- ANVIL คานหนีบ
- MARTIN SPROCKET #1 เพลาขับ, ตลับลูกปืนบรอนซ์, จาน/ซีล
- APPROVED VENDOR ความดัน Snubbers
- KILLARK ข้อศอกปกคลุม
- ML KISHIGO ชุดกันฝนรุ่นประหยัด สีส้ม
- BALDOR / DODGE VSC หมอนบล็อคทูโบลท์ ตลับลูกปืน
- BROWNING มัดสหาย AB 3 ร่อง