ศอก FERNCO Qwik
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | พีคิวแอล-150 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 4 49 / 64 " | ฿938 | |
B | พีคิวแอล-200 | 2" | 2-19 / 64 " | 5" | ฿989 | |
C | พีคิวแอล-300 | 3" | 3-29 / 64 " | 8" | ฿1,455 | |
D | พีคิวแอล-400 | 4" | 4-29 / 64 " | 10 " | ฿2,174 |
ข้อศอกควิก
ข้องอยืดหยุ่นของ Fernco เหมาะสำหรับการต่อท่อดินเหนียว ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก และพลาสติก สำหรับการระบายอากาศและการกำจัดของเสีย ข้อศอกเหล่านี้มีโครงสร้าง PVC ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและรองรับการวางแนวที่ไม่ตรงโดยไม่ทำให้ข้อศอกแตก/หัก มาพร้อมแคลมป์สแตนเลส 300 Series สำหรับยึดพื้นผิวท่ออย่างแน่นหนา จึงป้องกันโอกาสรั่วไหล เลือกจากข้อศอกที่ยืดหยุ่นได้หลากหลายเหล่านี้ สำหรับขนาดท่อ 1.5, 2, 3 และ 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจีบสายเคเบิลและสายไฟ
- กลอน
- ตู้ฆ่าเชื้อโรคในแว่นตา
- วาล์วเลือกด้วยมือแบบไฮดรอลิก
- ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การทดสอบทางการเกษตร
- GREENLEE ชุดดายย้ำ
- BUSSMANN FWP-14FI ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- DIXON ข้อต่อท่อสวน
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับทนทานต่อสภาพอากาศ
- COOPER B-LINE RK ซีรีส์ ดรอปเอาท์
- HOFFMAN FS66S Series ตู้ล็อคแบบ Dual Access 3 จุดแบบตั้งอิสระ
- GRUVLOK Rigidlok ข้อต่อแข็ง
- BALDOR / DODGE ISAF, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแบบแยกส่วน