FERNCO เสื้อยืดคอกลม ยืดหยุ่นได้
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ทสท-4 | 4" | 4-33 / 64 " | 12 " | ฿3,694 | |
B | ทสท-6 | 6" | 6-39 / 64 " | 15 9 / 64 " | ฿4,842 |
Tap Saddle Tees แบบยืดหยุ่น
ทีออฟที่ยืดหยุ่นได้ของ Fernco ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่สำหรับการกำจัดของเสียที่เป็นของเหลว ทีออฟเหล่านี้มาพร้อมกับร่องแถบขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นผิวจับยึดสำหรับแคลมป์รัดสาย จึงมั่นใจได้ว่าซีลกันรั่วและแคลมป์ล็อคแบบลื่น SS เพื่อลดเวลาในการติดตั้ง โครงสร้างพีวีซีที่มีความทนทานสูงที่ยืดหยุ่นแต่ทนทาน ให้ความทนทานต่อสารเคมี การเติบโตของเชื้อรา ความเสียหายต่อก๊าซในท่อระบายน้ำ และรังสีอัลตราไวโอเลต เลือกจากทีทีทีแซดเดิลต๊าปที่มีให้เลือกมากมายสำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องเสียบรีเลย์
- แส้หุ้มโลหะ
- เครื่องซีลกล่อง
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก
- ตัวดึงและตัวแยก
- อุปกรณ์กลาง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- สปริงส์
- HUBBELL PREMISE WIRING ST คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติก ขัดเงา แพ็ค 12 ชิ้น
- VULCAN HART ฝาครอบเครื่องเป่าลม
- VULCAN HART แหวน
- ANVIL NRS Resilient Wedge Gate Valves
- SPEARS VALVES PVC P800 หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า, ดุม
- SPEARS VALVES ปูนซีเมนต์ PVC ตัวหนา PVC-11 สีเทา VOC . ต่ำ
- LINN GEAR เฟืองโซ่โรงสีและวิศวกรรม, โซ่โรงสี H82
- BALDOR / DODGE ฮับ, ข้อต่อยาง
- ANSELL ถุงมือเคลือบไนไตรล์อเนกประสงค์ขอบ 40-105
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX