GARLAND MFG Rawhide Hammers แบบแยกหัว
ค้อนหัวแยก Garland Mfg ช่วยให้เปลี่ยนหน้าไม้และด้ามจับได้รวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาหยุดทำงาน มีหัวเหล็กหล่อพร้อมสกรูหัวจมสองตัวสำหรับกระจายความเครียดในการจับยึดอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มการยึดที่จับและหน้าสัมผัส
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ฿5,287 | |
B | 33002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ฿6,203 | |
C | 35002 | 1.5 " | 3" | 2" | ฿3,781 | |
D | 36002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ฿8,727 | |
E | 34002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ฿5,229 | |
A | 31001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ฿4,945 | |
E | 34001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ฿5,083 | |
D | 36001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ฿8,363 | |
C | 35001 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | ฿3,730 | |
B | 33001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ฿5,898 | |
C | 35003 | 1.75 " | 3.25 " | 3" | ฿4,269 | |
E | 34003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ฿6,363 | |
B | 33003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ฿7,556 | |
A | 31003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ฿6,356 | |
F | 36003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ฿13,185 | |
E | 34004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ฿7,236 | |
A | 31004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ฿7,265 | |
C | 35004 | 2" | 3.75 " | 4mm | ฿4,741 | |
B | 33004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ฿9,505 | |
D | 36004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ฿16,400 | |
B | 33005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ฿13,694 | |
C | 35005 | 2.75 " | 4" | 5" | ฿6,705 | |
E | 34005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ฿11,076 | |
A | 31005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ฿10,974 | |
D | 36005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ฿23,818 |
ค้อนดิบแบบแยกหัว
ค้อนหัวแตกโดย Garland Manufacturing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอกตะปูหรือการขึ้นรูปวัตถุในการเคลื่อนย้าย / การวางตำแหน่งการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและการซ่อมแซมใบพัด ค้อนอเนกประสงค์นี้มาพร้อมกับหน้าดิบที่เปลี่ยนได้ง่ายทองแดงยูรีเทนไนลอนและพลาสติก Gar-Dur เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงสุดและลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO และ OSHA โดยมีด้ามจับไม้ไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นของแข็งเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นและมีหมุดม้วนที่เชื่อมต่อส่วนหัวที่โดดเด่นกับที่จับเพื่อเพิ่มพลังในการจับ ค้อนทุบหัว Garland มีให้เลือกหลายแบบทั้งความยาวส่วนหัวเส้นผ่านศูนย์กลางและขนาดต่างๆ
คุณสมบัติ
- ค้อนแยกหัวโดย Garland Manufacturing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอกตะปูหรือสร้างรูปร่างวัตถุในการเคลื่อนย้าย/กำหนดตำแหน่ง การซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า และการซ่อมแซมใบพัด
- ค้อนอเนกประสงค์เหล่านี้มาพร้อมกับหน้าพลาสติกดิบไฮด์ ทองแดง ยูรีเทน ไนลอน และ Gar-Dur ที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อมอบความคล่องตัวสูงสุดและลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร
- ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO และ OSHA และมีด้ามจับไม้ฮิกคอรีที่แข็งแรงเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น และหมุดกลิ้งที่เชื่อมต่อหัวตีเข้ากับด้ามจับเพื่อเพิ่มพลังในการจับยึด
คำถามที่พบบ่อย
ค้อนหนังเหมาะกับอะไร?
ค้อนหนังเป็นเครื่องมือตีประเภทหนึ่งที่ใช้ในงานหนัง ใช้แรงโฟกัสไปที่วัตถุ โดยปกติจะใช้เครื่องมือโลหะเพื่อปั๊ม ทำเครื่องหมาย หรือตัดหนังที่กำลังทำอยู่ มีให้เลือกหลายขนาด การออกแบบ และวัสดุ
เราหมายถึงอะไรโดยการวางแผน?
Planishing เป็นวิธีการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น การไสเป็นวิธีการดัดและขึ้นรูปโลหะแผ่นบางๆ ในการลบข้อบกพร่องและสร้างเส้นโค้งที่ถูกต้อง โลหะจะถูกเคาะด้วยค้อนไสแบบพิเศษในขณะที่รองรับด้วยหลักแบบกลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดันและ / หรือเครื่องดูดฝุ่น
- แบริ่งปลอกคอ
- ชุดบิตผลกระทบ
- รองเท้าอิเล็กทริก
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องมือถือ
- การทดสอบโดยรวม
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- T&S ก่อนล้างสเปรย์วาล์ว
- STA-KON ไนลอนล็อคส้อมเทอร์มินัล
- VESTIL ป้ายหยุดรถ CS Series
- SUPER-STRUT U564 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- WOODHEAD 130023 Series สวิตช์จี้
- COOPER B-LINE พิมพ์ 4X Lay In Wireway Nipples
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 การติดตั้ง Saddle Snap-On, IPS OD x Fipt
- PRECISION BRAND เกจ Feeler
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA อุปกรณ์ติดตั้งบนพื้นผิว
- BROWNING มัดกริปเบลท์ C Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 4 ร่อง