GATES บูชซีรีส์ 1008
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 1008 .1 / 2 | 1 / 2 " | ฿1,523 | |
A | 1008 .3 / 4 | 3 / 4 " | ฿1,523 | |
A | 1008 .5 / 8 | 5 / 8 " | ฿1,523 | |
A | 1008 .7 / 8 | 7 / 8 " | ฿1,523 | |
A | 1008 .15 / 16 | 15 / 16 " | ฿1,478 |
ชุดบูช 1008
บูชของ Gates Series 1008 ให้พื้นผิวตลับลูกปืนระหว่างชิ้นส่วนที่หมุนหรือเคลื่อนที่ ช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอระหว่างส่วนประกอบทั้งสองในขณะที่ช่วยให้เคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน บูช Taper-Lock เหล่านี้มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ การผลิตกระแสไฟฟ้า และอุตสาหกรรมทางทะเล พวกเขามีช่องเปิดในกระบอกสูบและไม่มีหน้าแปลน ช่องเปิดในกระบอกสูบช่วยให้ติดตั้งและถอดบูชได้ง่าย ในขณะที่การออกแบบที่ไม่มีหน้าแปลนใช้พื้นที่น้อยลงและติดตั้งแบบชิดกับรอกหรือเฟือง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอมเพรสเซอร์ใบพัดหมุน / ปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์ล็อคคนแคระ
- Trammels และ Trammel Point Sets
- Hydronic Kickspace เครื่องทำความร้อน
- เบรกเกอร์ปูไฮดรอลิก
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การแข่งขัน
- อลูมิเนียม
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Nose Mount, 1-3 / 4 "Bore Diameter
- M. K. MORSE ใบเลื่อยวงเดือนหลังแข็ง
- 3M ปากกามาร์คเกอร์ทางเท้า สีขาว สองทาง
- BURNDY Linkit ซีรี่ส์ ปลอกแขนกดเข้าบริการ
- REIKU ล็อคถั่ว
- WOODHEAD ชุดประกอบสปริงมอเตอร์ 130226 ซีรีส์
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องชั่งที่แม่นยำของ Accuris Series
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated Pneuated Diaphragm Valves, หน้าแปลน, FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET SF Series QD บูช
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Steel Bevel Gears