GATES บูชซีรีส์ 2012
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 2012 1 | 1" | ฿2,630 | |
A | 2012 1.1 / 16 | 1-1 / 16 " | ฿2,630 | |
A | 2012 1.5 / 16 | 1-5 / 16 " | ฿2,630 | |
A | 2012 1.9 / 16 | 1-9 / 16 " | ฿2,630 | |
A | 2012 1.11 / 16 | 1-11 / 16 " | ฿2,630 | |
A | 2012 1.15 / 16 | 1-15 / 16 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.1 / 2 | 1.5 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.1 / 4 | 1.25 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.3 / 4 | 1.75 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.1 / 8 | 1.125 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.3 / 16 | 1.187 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.3 / 8 | 1.375 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.7 / 16 | 1.437 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.5 / 8 | 1.625 " | ฿2,551 | |
A | 2012 1.7 / 8 | 1.875 " | ฿2,551 | |
A | 2012 .1 / 2 | 1 / 2 " | ฿2,630 | |
A | 2012 2 | 2" | ฿2,630 | |
A | 2012 .3 / 4 | 3 / 4 " | ฿2,630 | |
A | 2012 .5 / 8 | 5 / 8 " | ฿2,630 | |
A | 2012 .7 / 8 | 7 / 8 " | ฿2,630 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นลวด
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- ระบบพ่นสี HVLP
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ชุดเครื่องมือช่าง
- สายรัดท่อ
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- BAND-IT วงเหล็กคาร์บอน
- AUTONICS มิเตอร์แบบหลายแผง 1/8 Din Ac
- PELICAN ล็อกเกอร์เท้า 33 L x 17 W สีเขียว
- ESSEX สวิตช์ไร้สัมผัสสแตนเลสชั่วขณะ
- DIXON ท่อ Long Shank
- CH HANSON ชุดตัวอักษรและตัวเลข
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Flush Style Reducer Bushing, Spigot x SR Fipt SS ปลอกคอ
- HUMBOLDT ดูโรมิเตอร์
- NIBCO วาล์วหยุดและเสีย
- WEG เครื่องเจาะสว่านแบบเฟสเดียวของ Tefc ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบฟาร์ม