GATES แคลมป์หดเทอร์โมพลาสติกที่ไวต่อความร้อน
แคลมป์หดแบบไวต่อความร้อนของ Gates เป็นกลไกการจับยึดประเภทหนึ่งที่ใช้คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุบางชนิดเพื่อให้เกิดการยึดเกาะที่มั่นคงและแน่นหนา ที่หนีบเหล่านี้มักใช้ในการใช้งานด้านการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการยึดวัตถุชั่วคราวหรือถาวร... จำเป็นต้องมี อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ID ท่อ | สูงสุด แคลมป์ Dia | นาที. แคลมป์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32922 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 13 / 16 " | ฿135 | |
A | 32915 | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ฿127 | |
A | 32929 | 3 / 4 " | 1.187 " | 1-1 / 16 " | ฿142 | |
A | 32919 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 11 / 16 " | ฿134 |
คุณสมบัติ
- แคลมป์หดแบบไวต่อความร้อนของ Gates สร้างขึ้นจากเทอร์โมพลาสติกเพื่อป้องกันความแข็งแรงเป็นเลิศและต้านทานความร้อน เพื่อป้องกันการขันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป
- มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -40 ถึง 302 องศา F.
- แบรนด์ของ 32922 แคลมป์ สามารถใส่ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 13/16 ถึง 15/16 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
จะเปลี่ยนแคลมป์หดแบบเก่าได้อย่างไร?
สำหรับการเปลี่ยนแคลมป์เก่า ผู้ใช้สามารถละลายสายโดยใช้หัวแร้ง โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์ตัดอื่นๆ อาจทำให้ท่อเสียหายได้
จะติดตั้งตัวรัดหดของเกทส์ได้อย่างไร?
- เลือกขนาดแคลมป์หดให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อที่จะแคลมป์สะอาด
- เลื่อนแคลมป์หดเข้ากับท่อและวางในตำแหน่งที่ต้องการ
- ใช้ปืนความร้อนหรือแหล่งความร้อนอื่นเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอกับแคลมป์หด
- แคลมป์จะหดและรัดรอบท่อเมื่อร้อนขึ้น ใช้ความร้อนต่อไปจนกว่าแคลมป์จะหดตัวและจับท่ออย่างแน่นหนา
- ปล่อยให้แคลมป์เย็นลงก่อนออกแรงกดบริเวณที่แคลมป์
- ตรวจสอบขั้นตอนการติดตั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหลังจากระบายความร้อน
จะใช้ความร้อนขณะติดตั้งที่หนีบหดเหล่านี้ได้อย่างไร?
- ใช้ปืนความร้อนมาตรฐานโดยตั้งค่าเป็นสูง
- อย่าใช้เปลวไฟเพื่อให้ความร้อน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่ได้รับจากผู้ผลิตปืนความร้อน
- หลีกเลี่ยงการประคบร้อนที่จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป ให้ปืนความร้อนเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
- เคลื่อนปืนความร้อนไปรอบๆ พื้นผิวของแคลมป์อย่างต่อเนื่อง ให้แน่ใจว่าครอบคลุมอย่างน้อย 1/3 ของพื้นผิว แม้ว่าแคลมป์ PowerGrip SB จะมีความทนทานสูง แต่ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้แคลมป์ละลายได้
- ใช้ความร้อนต่อไปจนกว่าการหดตัวจะเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลที่พิมพ์บนแคลมป์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อใช้ความร้อนเพียงพอ
- สุดท้าย ถอดแหล่งความร้อนออก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงรหัสสี
- ช่องว่างโฟมแฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- เครื่องตัดรู
- น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- ผูกตะขอ
- วงล้อท่อ
- Clamps
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- IGLOO เบาะนั่งเย็น
- SAW TRAX เครื่องตัด Coro Claw
- BENCHMARK SCIENTIFIC เกณฑ์มาตรฐาน Agaroses, LE
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/4-20 Unc Lh
- ANVIL ม้วนท่อพร้อมแผ่นฐานเหล็กหล่อ
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, ซ็อกเก็ต, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES LabWaste ท่อ CPVC
- DAYTON องค์ประกอบของความร้อน
- DAYTON เฟรมข้าง
- HUMBOLDT เครื่องผสมที่ได้มาตรฐาน ASTM