GENERAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Engine Block Heater
เครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์ของ Generac ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุ่นเครื่องยนต์ของยานพาหนะหรือเครื่องจักรในสภาพอากาศหนาวเย็น เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
กลไกการทำงาน
- เครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์ Generac มักประกอบด้วยองค์ประกอบความร้อนหรือแผ่นทำความร้อนที่ติดอยู่กับบล็อกเครื่องยนต์ เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เครื่องทำความร้อนจะอุ่นเสื้อสูบเครื่องยนต์ ช่วยให้สตาร์ทได้ง่ายขึ้นโดยลดความหนืดของน้ำมันเครื่องและป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเย็นแข็งตัว
คุณสมบัติ
- เครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generac Guardian Series ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร
- บางรุ่นมาพร้อมกับฮีตเตอร์ 2000 วัตต์และฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
จะบำรุงรักษาเครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์เหล่านี้ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบฮีตเตอร์ทุกสัปดาห์และทำความสะอาด ล้างและระบายน้ำอย่างละเอียดทุกสองปี
- ผสมสารป้องกันการแข็งตัวอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการปรับขนาดและการสตาร์ทยากเนื่องจากสภาพอากาศ
การใช้ตัวทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิด Generac ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่?
เครื่องทำความร้อนเสื้อสูบเครื่องยนต์ Generac ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงโดยการอุ่นเสื้อสูบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท ลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับการจุดระเบิดและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกฮีตเตอร์บล็อกเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเครื่องยนต์ ช่วงอุณหภูมิ ความต้องการพลังงาน และความสามารถในการทำความร้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อทำงาน
- มอเตอร์ 50 Hz
- เบาะพาเลท
- ภาชนะสแตนเลส
- ตัวดำเนินการหลายหัว
- vises
- เครื่องมือการจีบ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- มัดและรอก
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- CHASE DOORS บานสวิงเบอร์กันดี
- SEE ALL INDUSTRIES ป้ายข้อควรระวัง, การ์ดสต๊อก, 7 "x 4"
- AKRO-MILS 30255 อะโครบินส์ ถังเก็บพลาสติก
- LISLE เครื่องมือตัดการเชื่อมต่อที่ทำมุม
- MACROMATIC TD-816 Series, รีเลย์หน่วงเวลา, 240 VAC
- DIXON ข้อต่อดูด
- COOPER B-LINE B231 Series สองรูไม่มีมุมมุมบิด
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมวาล์วไดอะแฟรมแบบ True Union, โอริงและไดอะแฟรม PTFE ที่ได้รับการสนับสนุน EPDM, FKM
- MARTIN SPROCKET ข้อต่อสากล
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2080