NEMA ไฟฟ้าทั่วไป, คอนแทค
สไตล์ | รุ่น | HP @ 1 เฟส - 120V | คอยล์โวลต์ | ความลึก | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 1 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR305F002 | - | 120 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ฿227,005 | |
B | CR305F004 | - | 480 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ฿227,005 | |
C | CR305A002 | - | 115 ถึง 120 VAC | 3.06 " | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ฿19,889 | |
B | CR305F003 | - | 240 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ฿227,005 | |
D | CR305B002 | 1 | 120 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ฿23,714 | |
E | CR305B004 | 1 | 480 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ฿23,714 | |
F | CR305B003 | 1 | 240 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ฿23,714 | |
G | CR305C004 | 2 | 480 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ฿28,408 | |
H | CR305C003 | 2 | 240 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ฿28,408 | |
D | CR305C002 | 2 | 120 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ฿28,408 | |
I | CR305D003 | 3 | 240 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ฿53,424 | |
J | CR305D002 | 3 | 120 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ฿53,424 | |
K | CR305D004 | 3 | 480 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ฿53,424 | |
A | CR305E002 | 7.5 | 120 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ฿88,474 | |
L | CR305E003 | 7.5 | 240 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ฿88,474 | |
M | CR305E004 | 7.5 | 480 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ฿88,474 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Countersinks Center รีมเมอร์
- ลิ่มประตู
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- โพรบทดสอบดิน
- เครื่องมือสื่อสาร
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- เหล็กหล่อ
- SYMMONS แกนหมุน
- LUMAPRO เครื่องดูดควันไฟแนวนอน
- DIXON กดล็อคท่อปลั๊ก
- PARKER ปลั๊กไฟ
- KERN AND SOHN ยอดคงเหลือในโรงเรียน
- VERMONT GAGE ลวดวัดเกียร์มาตรฐาน, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1.92 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC Y Strainers, ปลายเกลียว True Union, EPDM
- Cementex USA อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- Cementex USA ซ็อกเก็ตไขควง 1/4 นิ้ว Square Drive
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 4640G