GENERAL PIPE CLEANERS JM-2512-V Series ชุดเทเลอร์เจ็ท
JM-2512-V Series Trailer Jet ชุด
น้ำยาล้างท่อทั่วไป JM-2512-V Series ชุดหัวพ่นเทรลเลอร์ใช้สำหรับล้างสิ่งอุดตันในท่อและท่อระบายน้ำ ชุดหัวฉีดที่ติดตั้งบนรถพ่วงเหล่านี้มาพร้อมกับหัวฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อขจัดสิ่งอุดตันที่ฝังแน่น เศษผง และคราบไขมัน หรือสิ่งอุดตันจากตะกอนออกจากท่อ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 690 ซีซี และฟังก์ชั่นสตาร์ทไฟฟ้าที่ทำงานที่ 2500 psi ปั๊ม 12 gpm พร้อมเทคโนโลยี Vibra-pulse บนหัวฉีดเหล่านี้ ทำงานผ่านตัวลดสายพาน V เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ชุดเจ็ทเหล่านี้รวมเข้ากับม้วนท่อสองอันที่ติดตั้งที่ด้านหลังและม้วนท่อเจ็ทแบบกรอกลับด้วยไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยถังเก็บน้ำขนาด 200 แกลลอนสำหรับการจ่ายน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้งานระยะไกล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำและกระทะหยด
- ระบบเผาไหม้อากาศเข้า
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ จำกัด
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- แม็กเหล็ก
- MITUTOYO Radius Gage ตั้งค่าคู่
- ZSI-FOSTER ที่หนีบ Cush-A-Grip
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของไวไฟ ชั้นวางเสริม
- SPEARS VALVES PVC Class 125 ข้อต่อฟิตติ้งขึ้นรูป
- EATON DS / DSII ประเภท Shunt Trips
- MAGLINER คอนเทนเนอร์กลุ่มราศีเมถุน
- DEWALT ไขควงกระแทก
- EATON แหวนรองปุ่มกดซีรีส์ HT800
- WEG แผ่นปิดปลาย NDE
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 160 ฟันที่แข็งตัว