GENERAL PIPE CLEANERS Super Vee Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100010 | - | - | ฿25,163 | |
A | 100130 | 1 / 4 " | 25 ฟุต | ฿32,727 | |
A | 100030 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 25 ฟุต | ฿42,618 | |
A | 100050 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 25/35 ฟุต | ฿44,145 | |
A | 100070 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 50/35 ฟุต | ฿46,400 | |
A | 100090 | 5 / 16 " | 25 ฟุต | ฿33,600 |
น้ำยาล้างท่อ Super Vee Series
น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ General Pipe Super-Vee Series เหมาะสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่างประปาใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำเหล่านี้เพื่อขจัดสิ่งอุดตันในอ่างล้างจาน อ่างน้ำ และท่อระบายผ้า หน่วยเหล่านี้มี Slide Action Chuck ในตัวป้องกันกริปเพื่อประกอบ / ปลดสายเคเบิลอย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวย้อนกลับหรือไปข้างหน้าที่เรียบง่าย คุณลักษณะนี้ยังช่วยให้สามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ป้องกันการหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Super-Vee มาพร้อมกับคาร์ทริดจ์สายเคเบิลแบบเปลี่ยนเร็ว ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนไปใช้สายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที และตัวป้องกันน้ำกระเซ็น Band-It เพื่อลดละอองน้ำส่วนเกินจากดรัมหมุนระหว่างการทำงาน พวกเขายังรวมเอาระบบตลับลูกปืน Dyna-Thrust ที่สามารถรับน้ำหนักดรัมได้อย่างง่ายดาย ขจัดโอกาสที่เพลามอเตอร์จะสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้สายเคเบิล Flexicore (ความยาวสูงสุด 50 หรือ 35 ฟุต) ที่ประกอบด้วยลวดสลิงที่ขดรอบแกนลวดเพื่อให้มีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า ความต้านทานแรงดึงสูง และความสามารถในการหักงอได้ น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้งหมดมาในกล่องพกพาที่แข็งแรงเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนส่ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- พื้นที่รวบรวมข้อมูลและพัดลมชั้นใต้ดิน
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ Twist Lock
- IBC และการกักเก็บการรั่วไหลของถัง
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- อุปกรณ์ประปา
- benders
- มอเตอร์กระแสตรง
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- ALPHA FITTINGS ข้อศอกหมุน 90 องศา
- LLAMBRICH USA ดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจความแม่นยำสูง
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Basic Mount, 1-1 / 2 "Bore Diameter
- JOHNSON CONTROLS ชุดแขนเหวี่ยง
- DEWALT ชุดไขควง
- VEE GEE เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ปลายธรรมดา
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- KERN AND SOHN EWJ-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- HUMBOLDT ถุงมือไนไตรเคลือบร้อนมิลล์