GEORG FISCHER ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม MNPT สีเทา CPVC
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9850-040 | 162 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿2,543 | |
A | 9850-030 | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿1,626 | |
A | 9850-020 | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿985 | |
A | 9850-015 | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿687 | |
A | 9850-010 | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿569 | |
A | 9850-007 | 344 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿379 | |
A | 9850-002 | 484 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿329 | |
A | 9850-003 | 484 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿366 | |
A | 9850-005 | 484 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿291 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สำนักงานในโรงงาน
- อุปกรณ์เสริม Push-Puller
- สายวางบัสและถาด
- สักหลาดและแถบ
- แตะอะแดปเตอร์
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- Rivets
- อากาศบำบัด
- น้ำมันหล่อลื่น
- DICKSON เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน
- MEGGER AC และแบตเตอรี่ Megohmmeter
- RAYMOND รถเข็นเก็บเก้าอี้พับ
- DIVERSI-PLAST กระเป๋าซ้อนด้านนอกยาว 23 นิ้ว
- MOODY TOOL ช่างเครื่อง Scriber ตรง / 90 องศา
- COOPER B-LINE B2070 ซีรี่ส์ แคลมป์ท่อขนาน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/8-16 Unf
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/8-20 Un
- GRUVLOK ฝาท้าย
- EATON Danfoss CV1-16/CV11-16 Series เช็ควาล์ว