GEORG FISCHER Male Adapter, MNPT x Socket, PVC
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 836-040 | 162 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿1,976 | |
A | 836-030 | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿1,243 | |
A | 836-020 | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,070 | |
A | 836-025 | 212 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿1,050 | |
A | 836-015 | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿763 | |
A | 836-012 | 260 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿434 | |
A | 836-010 | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿396 | |
A | 836-007 | 344 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿232 | |
A | 836-005 | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿209 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์อ่างล้างจาน
- ตู้น้ำดื่มบรรจุขวด
- ขั้วต่อใบมีดตรง
- สวิทช์เท้า
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- สกรู
- น้ำมันหล่อลื่น
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- MUELLER INDUSTRIES ข้อศอก 90 องศาทางเข้าส้นต่ำ
- FERVI ตัวบ่งชี้การโทร
- THOMAS & BETTS อุปกรณ์เสริมเทอร์มินัลบล็อก KV14 ซีรี่ส์
- WATTS Ames FPP Series เช็ควาล์ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-56 Unc
- APOLLO VALVES 82A-240 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นบอลวาล์วเต็มพอร์ต
- MARTIN SPROCKET 4040 บูชเทเปอร์
- MITUTOYO หลอดไฟแทน
- LITTLE GIANT บันไดเสริมไฟเบอร์กลาส Sumostance พร้อมกราวด์คิวและขาตั้งที่แน่นอน