GLOBE SCIENTIFIC เครื่องหมุนเหวี่ยงพร้อมโรเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | สี | แสดง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | จีซีเอ็ม-บี | 0.5 | สีน้ำเงิน | อนาล็อก | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ฿12,897 | |
B | จีซีเอ็ม-จี | 0.5 | สีเขียว | อนาล็อก | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ฿12,897 | |
C | จีซีเอ็ม-อาร์ | 0.5 | สีแดง | อนาล็อก | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ฿12,513 | |
D | GCC-อี | 3 | ขาว | ดิจิตอล | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 / 240 VAC | ฿46,761 | |
E | จีซีซี-เอส | 3 | ขาว | ดิจิตอล | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 VAC | ฿28,178 | |
F | จีซีเอ็ม-12 | 3 | สีเทา | ดิจิตอล | 9.6 " | 5.5 " | 10 " | 120 / 240 VAC | ฿69,634 | |
G | GCH-24 | 5 | ขาว | ดิจิตอล | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ฿135,865 | |
H | จีซีเอ็ม-24 | 5 | ขาว | ดิจิตอล | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ฿122,600 | |
I | GCM-R-24 | 10 | ขาว | ดิจิตอล | 22.8 " | 12.8 " | 13.3 " | 120 VAC | ฿303,974 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swageless Eye Fittings
- สไลด์ลิ้นชัก
- เครื่องทำน้ำเย็น
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- เครื่องกำจัดไฟฟ้า
- ชุดเครื่องมือช่าง
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- การป่าไม้
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- สิ่งห่อหุ้ม
- DYNABRADE ชุดประกอบล้อหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 "
- BENCHPRO โคมไฟ LED Surface Mount 110v
- DAYTON ตลับเมตร สีส้มแดง
- QA1 N Series หญิง Rod End
- MILWAUKEE ชุดปืนฉีดน้ำ 18 V, หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจ
- TB WOODS Sure-Flex Type B QD หน้าแปลนบุช
- EATON รีเลย์ที่ตั้งโปรแกรมได้ซีรีส์ Easy500
- DAYTON ข้อศอก
- BROWNING โซ่
- REMCO แปรงล้างจานด้ามสั้น ขนนุ่ม