GRAINGER 18-8 เครื่องซักผ้าสแตนเลสแบน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | เกรด | ภายใน Dia | ชิ้น | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ระบบการวัด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55410.062.0001 | 5 / 8 " | 316 | 21 / 32 " | เครื่องซักผ้าแบน | 1 5 / 16 " | - | นิ้ว | 0.063 " | ฿702 | |
B | U55410.031.0001 | 5 / 16 " | 316 | 11 / 32 " | เครื่องซักผ้าแบน | 11 / 16 " | - | นิ้ว | 0.047 " | ฿244 | |
C | M51532.060.0001 | M6 | A2 | 6.40mm | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 17mm | £ 0.882 | เมตริก | 3mm | ฿302 | |
D | M55420.070.0001 | M7 | A4 | 7.40mm | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 14mm | £ 0.153 | เมตริก | 1.6mm | ฿124 | |
E | M51532.080.0001 | M8 | A2 | 8.40mm | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 21mm | £ 1.764 | เมตริก | 4mm | ฿1,636 | |
F | M51532.100.0001 | M10 | A2 | 10.50mm | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 25 มม | £ 2.426 | เมตริก | 4mm | ฿2,018 | |
G | M51532.120.0001 | M12 | A2 | 13.00mm | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 30mm | £ 2.646 | เมตริก | 6mm | ฿1,898 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- ฟิตติ้งร่องน้ำ
- แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- ฟิวส์คลาส J
- อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
- ตลับ
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ป้องกันการได้ยิน
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- Strainers
- BRADY Vehicle Placard มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ROCKWOOD คว้าจับ
- TESA BROWN SHARPE เจาะศูนย์อัตโนมัติยาว 6 นิ้ว
- BRANSON รุ่น Rosette Cooling Cell
- ENPAC 4910 ซีรีส์ Berm
- GENERAL PIPE CLEANERS ชัค จอว์ส
- VERMONT GAGE แหวนท่อตรง Npsm, ชุด Go/NoGo Plug
- WESTWARD ขากรรไกรทดแทน
- WESTWARD ผลกระทบแรงบิดบิต
- VESTIL RDHG Series ประตูรักษาความปลอดภัยชั้นวางพาเลท