GRAINGER 18-8 สกรูเครื่องสแตนเลสแบบเจาะรูหัวกลม
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51213.013.0300 | # 6-32 | 0.039 ถึง 0.048 " | 0.240 ถึง 0.260 " | 0.091 "ถึง 0.103 | 3" | ฿403 | |
B | U51213.016.0400 | # 8-32 | 0.045 ถึง 0.054 " | 0.287 ถึง 0.309 " | 0.107 ถึง 0.12 " | 4" | ฿824 | |
C | U51213.019.0400 | # 10-24 | 0.056 ถึง 0.067 " | 0.334 ถึง 0.359 " | 0.123 ถึง 0.137 " | 4" | ฿519 | |
D | U51213.021.0150 | # 12-24 | 0.056 ถึง 0.067 " | 0.382 ถึง 0.408 " | 0.139 "ถึง 0.153 | 1.5 " | ฿1,189 | |
E | U51213.025.0050 | 1 / 4 "-20 | 0.064 "ถึง 0.075" | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 1 / 2 " | ฿378 | |
F | U51213.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 7 / 8 " | ฿563 | |
D | U51213.025.0275 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 2.75 " | ฿1,355 | |
G | U51213.025.0037 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 3 / 8 " | ฿410 | |
H | U51213.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 3 / 4 " | ฿543 | |
I | U51213.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.443 ถึง 0.472 " | 0.16 ถึง 0.175 " | 1.25 " | ฿734 | |
J | U51213.037.0175 | 3 / 8 "-16 | 0.081 ถึง 0.094 " | 0.670 ถึง 0.708 " | 0.237 ถึง 0.256 " | 1.75 " | ฿1,191 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแยกสกรู / โบลต์และตัวแยกน็อต
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- ถ้วยยู
- อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์
- บูชและชุดอาร์มแรงบิด
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องปั่นไฟ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- FAZTEK Access Hole เจาะ Jig Aluminium
- THOMSON ตัวกระตุ้นเชิงเส้น
- WOODHEAD 130099 ซีรีส์ ปลอกรัดสายไฟ
- HELICOIL ก๊อกน้ําร่องขลุ่ยตรง 3B
- HOFFMAN Lay In Wireway ฟิตติ้งทีเปิดด้านบน
- ANVIL คู่มือท่อดำ
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- CAMPBELL ชุดซ่อม
- ALLEGRO SAFETY ฟิวส์
- VESTIL DSJ ซีรีส์ ตัวยก Jib แบบปรับสมดุลอากาศ