GRAINGER A2 สแตนเลสสตีล (เทียบได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม 18-8) สกรูเครื่องเจาะรูหัวชีส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 8" | ฿192 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 10 " | ฿246 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 4" | ฿194 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 3" | ฿211 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5-0.45 | 0.60mm | 4.50mm | 1.6mm | 3" | ฿437 | |
F | M51120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | ฿344 | |
G | M51120.030.0050 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 50ft | ฿812 | |
H | M51120.040.0045 | M4 x 0.7 | 1mm | 7mm | 2.6mm | 45mm | ฿1,338 | |
I | M51120.050.0006 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 6" | ฿629 | |
J | M51120.050.0045 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 45mm | ฿673 | |
K | M51120.050.0035 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 35mm | ฿1,956 | |
L | M51120.050.0025 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 25ft | ฿1,030 | |
M | M51120.050.0030 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 30 " | ฿1,090 | |
N | M51120.050.0040 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 40mm | ฿834 | |
O | M51120.060.0012 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 12 " | ฿1,178 | |
P | M51120.060.0040 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 40mm | ฿1,483 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 8" | ฿936 | |
R | M51120.060.0045 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 45mm | ฿1,551 | |
S | M51120.060.0050 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 50ft | ฿590 | |
T | M51120.060.0020 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 20ft | ฿1,081 | |
U | M51120.060.0016 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 16 | ฿1,021 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เย็บเล่มและแทคเกอร์
- เครื่องพิมพ์บัตรประชาชน
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- เครื่องทำความร้อนแบบล้างไฟฟ้า
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ร้านค้าวัสดุ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- เครื่องจักรกล
- GHS SAFETY ฉลากเครื่องช่วยหายใจแบบไอ
- WESTWARD เครื่องล้างอัดจารบีโกลด์
- SOVELLA ชุด Pegboard รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- 3M ตัวขยายสายพาน สำหรับใช้กับ TR600 Series
- JACKSON SAFETY แผ่นป้องกันเข่า
- COOPER B-LINE Type 4X ตู้วางพื้นสองประตูแบบยืนฟรี
- EATON E2NM Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- MARTIN SPROCKET ประแจใบหน้าปรับได้
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 23
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า