GRAINGER A2 สกรูเครื่องสแตนเลสฟิลลิปยกชีส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.040.0060 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 60 | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M4 x 0.7 | ฿854 | |
B | M51340.060.0045 | - | #3 | 12mm | 4.6mm | 45mm | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M6 x 1 | ฿1,078 | |
C | M51340.080.0060 | - | #4 | 16mm | 6mm | 60 | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M8 x 1.25 | ฿827 | |
D | M51340.040.0050 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 50ft | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M4 x 0.7 | ฿906 | |
E | M51340.050.0035 | - | #3 | 10mm | 3.8mm | 35mm | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M5 x 0.8 | ฿1,171 | |
F | M51340.080.0050 | - | #4 | 16mm | 6mm | 50ft | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M8 x 1.25 | ฿1,136 | |
G | M51340.080.0040 | - | #4 | 16mm | 6mm | 40mm | 101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | M8 x 1.25 | ฿918 | |
H | M51340.050.0045 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 45mm | 101526 | - | ฿641 | |
I | M51340.050.0050 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 50ft | 101526 | - | ฿766 | |
J | M51340.060.0050 | M6 x 1 | #3 | 12mm | 4.6mm | 50ft | 101526 | - | ฿1,067 | |
K | M51340.080.0035 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 35mm | 101526 | - | ฿575 | |
L | M51340.080.0016 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 16 | 101526 | - | ฿1,140 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกระตุ้นและวาล์วหม้อน้ำ
- เครื่องดูดฝุ่นตรง
- Wireways และ Cable Tray
- แท่นวางและบอร์ด
- วาล์วไดอะแฟรมแบบแมนนวล
- ตลับ
- เล็บ
- ตัวลดความเร็ว
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- POWER FIRST สาย GFCIs
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ MNPT x MNPT
- LITHONIA LIGHTING ฟลูออเรสเซนต์อุตสาหกรรม F32T8
- LOC-LINE หัวฉีดพระรามแพ็ค
- NOTRAX V-Groove Corrugated Runner 730 Series แผ่นรองพื้น Antislip
- KETT TOOLS ชุดสายไฟ
- THOMAS & BETTS LT6XES05B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก Strip Spin Series