GRAINGER A4 สแตนเลส (เทียบได้กับสแตนเลส 316) สกรูเครื่องจักรฟิลลิปหัวแบน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55300.030.0006 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 6" | ฿166 | |
B | M55300.030.0010 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 10 " | ฿285 | |
C | M55300.030.0016 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 16 | ฿369 | |
D | M55300.030.0020 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 20ft | ฿283 | |
E | M55300.030.0005 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 5" | ฿138 | |
F | M55300.030.0008 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 8" | ฿251 | |
G | M55300.030.0012 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 12 " | ฿303 | |
H | M55300.040.0006 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 6" | ฿306 | |
I | M55300.040.0012 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 12 " | ฿248 | |
J | M55300.040.0016 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 16 | ฿263 | |
K | M55300.040.0025 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 25ft | ฿516 | |
L | M55300.050.0012 | M5 x 0.8 | #2 | 9.2mm | 12 " | ฿334 | |
M | M55300.060.0020 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 20ft | ฿355 | |
N | M55300.060.0016 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 16 | ฿320 | |
O | M55300.060.0025 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 25ft | ฿326 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ประกอบการ Gate
- ใบเลื่อยเพชร
- วาล์วรถบรรทุก
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- ปั๊มดับเพลิง Wildland
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ล้อและล้อ
- รถบรรทุกมือ
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- PREMIER ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี
- A.R. NORTH AMERICA โฟลว์สวิทช์ 5660 Psi
- VICTOR กระบอกสูบ Regulator
- AKRO-MILS 33226 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- ARO วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 200 ทาง 3 ตำแหน่ง 2 ซีรี่ส์
- SPILLRITE STV Series ถังดูดฝุ่น
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 2 1/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน SAE 3 จุดไดรฟ์ 8/12 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ยางแยก 100HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์