GRAINGER A4 สแตนเลส (เทียบได้กับสแตนเลส 316) สกรูเครื่องจักร, Slotted, หัวชีส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55120.020.0006 | M2-0.4 | 0.50mm | 3.80mm | 1.3mm | 6" | ฿184 | |
B | M55120.030.0006 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 6" | ฿201 | |
C | M55120.030.0010 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 10 " | ฿343 | |
D | M55120.030.0008 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 8" | ฿346 | |
E | M55120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | ฿196 | |
F | M55120.050.0010 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 10 " | ฿456 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- อุปกรณ์ตะแกรง
- ช่องว่างรอบ
- สายเทอร์โมสตรัท
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- คีม
- พัดลมดูดอากาศ
- การเติมอากาศ
- การทดสอบดิน
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- JAMCO รถเข็นเอนกประสงค์แบบ Low Deck
- ALLEGRO SAFETY diopters
- KERN AND SOHN สายเชื่อมต่อ
- JACKSON SAFETY ผ้าห่มเชื่อมไฟเบอร์กลาสแบบไม่เคลือบ
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตบิต Hex Bit ขนาด 3/8 นิ้ว
- BALDOR / DODGE รีเทนเนอร์เพลาขับ
- GROVE GEAR ฐานยึดมอเตอร์ลดความเร็ว
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 0 14 นิ้ว สีดำ
- NIBCO ลดข้องอ 90 องศา ดัดและหล่อทองแดง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman