GRAINGER A4 สแตนเลสสตีลเมตริกซ็อกเก็ตสกรูหัวหมวก
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ชิ้น | ความยาว | ด้าย Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55050.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 70mm | M5 | ฿1,550 | |
B | M55060.050.0025 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 25ft | M5 | ฿512 | |
C | M55050.050.0055 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 55mm | M5 | ฿1,216 | |
D | M55050.050.0080 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 80mm | M5 | ฿909 | |
E | M55060.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 12 " | M5 | ฿441 | |
F | M55060.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 25ft | M6 | ฿642 | |
G | M55050.060.0090 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 90mm | M6 | ฿2,028 | |
H | M55050.060.0130 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 130mm | M6 | ฿4,432 | |
I | M55050.060.0120 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 120mm | M6 | ฿3,444 | |
J | M55050.060.0008 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 8" | M6 | ฿719 | |
K | M55060.080.0040 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 40mm | M8 | ฿877 | |
L | M55060.080.0050 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 50ft | M8 | ฿1,808 | |
M | M55050.080.0100 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M8 | ฿2,265 | |
N | M55050.100.0090 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 90mm | M10 | ฿2,727 | |
O | M55050.100.0100 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M10 | ฿2,762 | |
P | M55050.100.0080 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 80mm | M10 | ฿2,247 | |
Q | M55050.100.0070 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 70mm | M10 | ฿2,370 | |
R | M55050.100.0055 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 55mm | M10 | ฿1,952 | |
S | M55060.100.0025 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 25ft | M10 | ฿1,493 | |
T | M55050.120.0055 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 55mm | M12 | ฿2,537 | |
U | M55060.120.0025 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | สกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต | 25ft | M12 | ฿1,390 | |
V | M55050.120.0080 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 80mm | M12 | ฿3,420 | |
W | M55050.120.0070 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 70mm | M12 | ฿3,145 | |
X | M55050.120.0100 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M12 | ฿1,716 | |
Y | M55050.140.0050 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 50ft | M14 | ฿1,450 | |
Z | M55050.160.0035 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 16mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 35mm | M16 | ฿2,176 | |
A1 | M55050.160.0045 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 16mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 45mm | M16 | ฿1,617 | |
B1 | M55050.160.0090 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 16mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 90mm | M16 | ฿3,143 | |
C1 | M55050.160.0055 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 16mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 55mm | M16 | ฿2,179 | |
D1 | M55050.160.0100 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 16mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 100ft | M16 | ฿2,940 | |
E1 | M55050.200.0045 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 45mm | M20 | ฿1,605 | |
F1 | M55050.200.0130 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | ทรงกระบอก | สกรูหัวหมุด | 130mm | M20 | ฿3,716 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- พลั่วขุด
- อุปกรณ์เสริม Oscilloscope
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- เทปสะท้อนแสง
- ผ้ากันฝน
- โดยฮาร์ดแวร์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- ตะขอ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- LUBERFINER กรองอากาศแผง
- LITTLE GIANT รถบรรทุกตู้เซฟ
- BRADY ฉลากรูปสัญลักษณ์ RTK
- GEORG FISCHER ท่อซีพีวีซี
- ZIP UP ม้วนกระดาษคราฟท์ยาว 300 ฟุต
- Cementex USA ชุดโค้ทยาวและเลกกิ้ง 12 Cal.
- POWER FIRST ปลั๊กอะแดปเตอร์ป้องกันไฟกระชาก
- IIG ฉนวนท่อ
- REMCO ไม้กวาดล็อบบี้ด้ายตรงขนาดกลาง
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 160