GRAINGER Blind Rivet พร้อมหัว Countersunk เหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ชิ้น | Rivet Dia | ความยาวหมุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34140.018.0063 | #11 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.053 " | 0.192 ถึง 0.196 " | หมุดย้ำตาบอด | 3 / 16 " | 0.387 " | ฿634 | |
B | U34140.018.0066 | #11 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.053 " | 0.192 ถึง 0.196 " | หมุดย้ำตาบอด | 3 / 16 " | 0.575 " | ฿768 | |
C | U34140.018.0068 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.053 " | 0.192 ถึง 0.196 " | หมุดย้ำตาบอด | 3 / 16 " | 0.7 " | ฿949 | |
D | U34140.018.0064 | #11 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.053 " | 0.192 ถึง 0.196 " | หมุดย้ำตาบอด | 3 / 16 " | 0.45 " | ฿829 | |
E | U34140.015.0054 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.043 " | 0.160 ถึง 0.164 " | หมุดย้ำตาบอด | 5 / 32 " | 0.425 " | ฿914 | |
F | U34140.015.0056 | #20 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.043 " | 0.160 ถึง 0.164 " | หมุดย้ำตาบอด | 5 / 32 " | 0.55 " | ฿923 | |
G | U34140.015.0058 | #20 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.043 " | 0.160 ถึง 0.164 " | หมุดย้ำตาบอด | 5 / 32 " | 0.675 " | ฿1,194 | |
H | U34140.012.0043 | #30 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.337 " | ฿1,118 | |
I | U34140.012.0046 | #30 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.525 " | ฿957 | |
J | U34140.012.0042 | #30 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.275 " | ฿1,046 | |
K | U34140.012.0044 | #30 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.4 " | ฿1,213 | |
L | U34140.012.0045 | #30 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.462 " | ฿899 | |
M | U34140.012.0048 | #30 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.036 " | 0.129 ถึง 0.133 " | หมุดย้ำตาบอด | 1 / 8 " | 0.65 " | ฿929 | |
N | U32642.025.0087 | G | 0.125 ถึง 0.437 " | 0.470 " | 0.1 " | 0.261 ถึง 0.276 " | โครงสร้างหมุดตาบอด | 1 / 4 " | 0.66 " | ฿2,605 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ไฟฉาย
- แปรงขัดเรเดียล
- ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- ยามหมุนเวียนอากาศ
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- การกระจาย
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องปูลาด
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- การทดสอบยางมะตอย
- CONDOR สนับสนุนกลับด้วย Stay
- NIBCO อะแดปเตอร์
- RIDGID สายทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- MACROMATIC จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
- ADVANCE TABCO Korner ดินจาน
- ANVIL ซ็อกเก็ตเหล็กหลอมด้วยไม้กางเขน
- VESTIL EMHC รถเข็นขนย้ายวัสดุไฟฟ้า
- ENERPAC CST Series กระบอกไฮดรอลิก
- MORSE DRUM แผ่นด้านข้าง
- BALDOR / DODGE ยางแยก 30HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์